曜日別特売

S形電灯分電盤リモコンリレー1P12回路以下付

S形電灯分電盤リモコンリレー1P12回路以下付 - 内外電機
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全44種類を絞り込む
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
44種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44262689TLCE0510RA90012010漏電遮断器N-ELB3P50A
214,500
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262698TLCE0518RA100012018漏電遮断器N-ELB3P50A
260,300
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262707TLCE0526RA110012026漏電遮断器N-ELB3P50A
283,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262716TLCE0534RA120012034漏電遮断器N-ELB3P50A
304,900
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262725TLCE1018RA120012018漏電遮断器N-ELB3P100A
310,500
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262734TLCE1026RA130012026漏電遮断器N-ELB3P100A
331,200
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262743TLCE1034RA140016034漏電遮断器N-ELB3P100A
355,900
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262759TLCE1042RA150016042漏電遮断器N-ELB3P100A
378,600
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262768TLCE1050RA160016050漏電遮断器N-ELB3P100A
399,700
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262777TLCE1518RA120012018漏電遮断器N-ELB3P150A
320,900
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262786TLCE1526RA130012026漏電遮断器N-ELB3P150A
341,900
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262795TLCE1534RA140016034漏電遮断器N-ELB3P150A
366,400
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262804TLCE1542RA150016042漏電遮断器N-ELB3P150A
389,200
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262813TLCE1550RA160016050漏電遮断器N-ELB3P150A
410,100
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262829TLCE2020RA140016020漏電遮断器N-ELB3P200A
354,600
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262838TLCE2028RA150016028漏電遮断器N-ELB3P200A
376,600
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262847TLCE2036RA160016036漏電遮断器N-ELB3P200A
400,200
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262856TLCE2044RA170016044漏電遮断器N-ELB3P200A
420,600
309,800
340,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262865TLCE2520RA140016020漏電遮断器N-ELB3P250A
358,100
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262874TLCE2528RA150016028漏電遮断器N-ELB3P250A
382,100
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262883TLCE2536RA160016036漏電遮断器N-ELB3P250A
405,900
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262899TLCE2544RA170016044漏電遮断器N-ELB3P250A
425,900
309,800
340,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262908TLCM0510RA90012010配線用遮断器N-MCB3P50A
210,500
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262917TLCM0518RA100012018配線用遮断器N-MCB3P50A
257,200
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44262926TLCM0526RA110012026配線用遮断器N-MCB3P50A
280,200
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262935TLCM0534RA120012034配線用遮断器N-MCB3P50A
302,700
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262944TLCM1018RA120012018配線用遮断器N-MCB3P100A
298,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262953TLCM1026RA130012026配線用遮断器N-MCB3P100A
319,200
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262969TLCM1034RA140016034配線用遮断器N-MCB3P100A
344,200
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262978TLCM1042RA150016042配線用遮断器N-MCB3P100A
367,600
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262987TLCM1050RA160016050配線用遮断器N-MCB3P100A
389,200
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44262996TLCM1518RA120012018配線用遮断器N-MCB3P150A
306,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263005TLCM1526RA130012026配線用遮断器N-MCB3P150A
327,200
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263014TLCM1534RA140016034配線用遮断器N-MCB3P150A
352,100
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263023TLCM1542RA150016042配線用遮断器N-MCB3P150A
375,600
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263039TLCM1550RA160016050配線用遮断器N-MCB3P150A
396,900
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263048TLCM2020RA140016020配線用遮断器N-MCB3P200A
333,400
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263057TLCM2028RA150016028配線用遮断器N-MCB3P200A
355,900
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263066TLCM2036RA160016036配線用遮断器N-MCB3P200A
380,400
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263075TLCM2044RA170016044配線用遮断器N-MCB3P200A
400,800
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263084TLCM2520RA140016020配線用遮断器N-MCB3P250A
338,100
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263093TLCM2528RA150016028配線用遮断器N-MCB3P250A
362,400
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263109TLCM2536RA160016036配線用遮断器N-MCB3P250A
386,700
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263118TLCM2544RA170016044配線用遮断器N-MCB3P250A
407,400
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする