曜日別特売

S形電灯分電盤フル2線式リモコンリレー1P20回路以下付

S形電灯分電盤フル2線式リモコンリレー1P20回路以下付 - 内外電機
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20Aリモコンリレー実装数20内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全28種類を絞り込む
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
28種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44263127TLCE0526RD130012026漏電遮断器N-ELB3P50A
577,200
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263136TLCE0534RD140016034漏電遮断器N-ELB3P50A
598,100
409,800
450,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44263145TLCE1026RD140016026漏電遮断器N-ELB3P100A
650,100
469,800
516,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263154TLCE1034RD150016034漏電遮断器N-ELB3P100A
665,600
479,800
527,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263163TLCE1042RD160016042漏電遮断器N-ELB3P100A
680,300
479,800
527,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263179TLCE1050RD170016050漏電遮断器N-ELB3P100A
696,700
509,800
560,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263188TLCE1526RD140016026漏電遮断器N-ELB3P150A
655,000
479,800
527,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263197TLCE1534RD150016034漏電遮断器N-ELB3P150A
670,200
479,800
527,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263206TLCE1542RD160016042漏電遮断器N-ELB3P150A
684,400
479,800
527,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263215TLCE1550RD170016050漏電遮断器N-ELB3P150A
700,200
479,800
527,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263224TLCE2028RD160016028漏電遮断器N-ELB3P200A
698,500
509,800
560,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263233TLCE2036RD170016036漏電遮断器N-ELB3P200A
711,900
519,800
571,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263249TLCE2528RD160016028漏電遮断器N-ELB3P250A
699,700
509,800
560,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263258TLCE2536RD170016036漏電遮断器N-ELB3P250A
716,200
519,800
571,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263267TLCM0526RD130012026配線用遮断器N-MCB3P50A
575,800
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263276TLCM0534RD140016034配線用遮断器N-MCB3P50A
597,200
439,800
483,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263285TLCM1026RD140016026配線用遮断器N-MCB3P100A
639,800
469,800
516,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263294TLCM1034RD150016034配線用遮断器N-MCB3P100A
655,600
479,800
527,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263303TLCM1042RD160016042配線用遮断器N-MCB3P100A
670,800
479,800
527,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263319TLCM1050RD170016050配線用遮断器N-MCB3P100A
687,700
479,800
527,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263328TLCM1526RD140016026配線用遮断器N-MCB3P150A
642,200
469,800
516,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263337TLCM1534RD150016034配線用遮断器N-MCB3P150A
657,700
479,800
527,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263346TLCM1542RD160016042配線用遮断器N-MCB3P150A
672,400
479,800
527,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263355TLCM1550RD170016050配線用遮断器N-MCB3P150A
688,800
479,800
527,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263364TLCM2028RD160016028配線用遮断器N-MCB3P200A
680,300
479,800
527,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263373TLCM2036RD170016036配線用遮断器N-MCB3P200A
694,000
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263389TLCM2528RD160016028配線用遮断器N-MCB3P250A
682,400
479,800
527,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263398TLCM2536RD170016036配線用遮断器N-MCB3P250A
699,300
509,800
560,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする