曜日別特売

S形電灯分電盤フル2線式リモコンリレー1P12回路以下付

S形電灯分電盤フル2線式リモコンリレー1P12回路以下付 - 内外電機
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全44種類を絞り込む
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
44種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44263407TLCE0510RC100012010漏電遮断器N-ELB3P50A
411,800
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263416TLCE0518RC110012018漏電遮断器N-ELB3P50A
459,200
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263425TLCE0526RC120012026漏電遮断器N-ELB3P50A
476,400
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263434TLCE0534RC130012034漏電遮断器N-ELB3P50A
495,500
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263443TLCE1018RC120012018漏電遮断器N-ELB3P100A
525,900
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263459TLCE1026RC130012026漏電遮断器N-ELB3P100A
539,900
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263468TLCE1034RC140016034漏電遮断器N-ELB3P100A
555,900
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263477TLCE1042RC150016042漏電遮断器N-ELB3P100A
575,200
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263486TLCE1050RC160016050漏電遮断器N-ELB3P100A
591,300
439,800
483,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263495TLCE1518RC120012018漏電遮断器N-ELB3P150A
529,200
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263504TLCE1526RC130012026漏電遮断器N-ELB3P150A
544,500
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263513TLCE1534RC140016034漏電遮断器N-ELB3P150A
560,700
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263529TLCE1542RC150016042漏電遮断器N-ELB3P150A
579,900
429,800
472,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263538TLCE1550RC160016050漏電遮断器N-ELB3P150A
595,600
439,800
483,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263547TLCE2020RC140016020漏電遮断器N-ELB3P200A
561,300
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263556TLCE2028RC150016028漏電遮断器N-ELB3P200A
578,400
429,800
472,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263565TLCE2036RC160016036漏電遮断器N-ELB3P200A
598,000
439,800
483,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263574TLCE2044RC170016044漏電遮断器N-ELB3P200A
612,000
439,800
483,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263583TLCE2520RC140016020漏電遮断器N-ELB3P250A
562,200
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263599TLCE2528RC150016028漏電遮断器N-ELB3P250A
582,600
429,800
472,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263608TLCE2536RC160016036漏電遮断器N-ELB3P250A
602,400
439,800
483,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263617TLCE2544RC170016044漏電遮断器N-ELB3P250A
616,300
439,800
483,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263626TLCM0510RC100012010配線用遮断器N-MCB3P50A
408,300
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44263635TLCM0518RC110012018配線用遮断器N-MCB3P50A
455,900
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44263644TLCM0526RC120012026配線用遮断器N-MCB3P50A
473,600
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263653TLCM0534RC130012034配線用遮断器N-MCB3P50A
493,500
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263669TLCM1018RC120012018配線用遮断器N-MCB3P100A
510,700
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263678TLCM1026RC130012026配線用遮断器N-MCB3P100A
528,300
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263687TLCM1034RC140016034配線用遮断器N-MCB3P100A
544,500
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263696TLCM1042RC150016042配線用遮断器N-MCB3P100A
564,300
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263705TLCM1050RC160016050配線用遮断器N-MCB3P100A
581,000
429,800
472,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263714TLCM1518RC120012018配線用遮断器N-MCB3P150A
514,800
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263723TLCM1526RC130012026配線用遮断器N-MCB3P150A
530,500
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263739TLCM1534RC140016034配線用遮断器N-MCB3P150A
546,900
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263748TLCM1542RC150016042配線用遮断器N-MCB3P150A
566,700
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263757TLCM1550RC160016050配線用遮断器N-MCB3P150A
582,900
419,800
461,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263766TLCM2020RC140016020配線用遮断器N-MCB3P200A
541,100
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263775TLCM2028RC150016028配線用遮断器N-MCB3P200A
558,800
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263784TLCM2036RC160016036配線用遮断器N-MCB3P200A
578,700
419,800
461,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263793TLCM2044RC170016044配線用遮断器N-MCB3P200A
592,900
439,800
483,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263809TLCM2520RC140016020配線用遮断器N-MCB3P250A
543,000
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263818TLCM2528RC150016028配線用遮断器N-MCB3P250A
563,700
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263827TLCM2536RC160016036配線用遮断器N-MCB3P250A
584,000
429,800
472,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263836TLCM2544RC170016044配線用遮断器N-MCB3P250A
598,300
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする