曜日別特売

S形電灯分電盤タイムスイッチ付

S形電灯分電盤タイムスイッチ付 - 内外電機
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44263845TLCE0510BT60012010漏電遮断器N-ELB3P50A
126,200
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44263854TLCE0518BT70012018漏電遮断器N-ELB3P50A
146,600
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44263863TLCE0526BT80012026漏電遮断器N-ELB3P50A
171,400
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263879TLCE0534BT90012034漏電遮断器N-ELB3P50A
193,400
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263888TLCE1018BT80012018漏電遮断器N-ELB3P100A
197,400
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263897TLCE1026BT90012026漏電遮断器N-ELB3P100A
214,700
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263906TLCE1034BT100012034漏電遮断器N-ELB3P100A
239,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263915TLCE1042BT110012042漏電遮断器N-ELB3P100A
261,800
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263924TLCE1050BT120012050漏電遮断器N-ELB3P100A
282,800
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263933TLCE1518BT80012018漏電遮断器N-ELB3P150A
204,200
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263949TLCE1526BT90012026漏電遮断器N-ELB3P150A
224,900
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263958TLCE1534BT100012034漏電遮断器N-ELB3P150A
249,500
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263967TLCE1542BT110012042漏電遮断器N-ELB3P150A
271,800
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263976TLCE1550BT120012050漏電遮断器N-ELB3P150A
292,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263985TLCE2020BT100016020漏電遮断器N-ELB3P200A
282,800
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44263994TLCE2028BT110016028漏電遮断器N-ELB3P200A
308,700
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44264003TLCE2036BT120016036漏電遮断器N-ELB3P200A
327,300
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44264019TLCE2044BT130016044漏電遮断器N-ELB3P200A
346,300
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264028TLCE2052BT140016052漏電遮断器N-ELB3P200A
366,600
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264037TLCE2520BT100016020漏電遮断器N-ELB3P250A
287,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264046TLCE2528BT110016028漏電遮断器N-ELB3P250A
313,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44264055TLCE2536BT120016036漏電遮断器N-ELB3P250A
331,700
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44264064TLCE2544BT130016044漏電遮断器N-ELB3P250A
350,600
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44264073TLCE2552BT140016052漏電遮断器N-ELB3P250A
371,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44264089TLCM0510BT60012010配線用遮断器N-MCB3P50A
120,800
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44264098TLCM0518BT70012018配線用遮断器N-MCB3P50A
141,400
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44264107TLCM0526BT80012026配線用遮断器N-MCB3P50A
166,900
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264116TLCM0534BT90012034配線用遮断器N-MCB3P50A
189,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264125TLCM1018BT80012018配線用遮断器N-MCB3P100A
180,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264134TLCM1026BT90012026配線用遮断器N-MCB3P100A
200,900
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264143TLCM1034BT100012034配線用遮断器N-MCB3P100A
226,400
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264159TLCM1042BT110012042配線用遮断器N-MCB3P100A
248,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264168TLCM1050BT120012050配線用遮断器N-MCB3P100A
270,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264177TLCM1518BT80012018配線用遮断器N-MCB3P150A
187,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264186TLCM1526BT90012026配線用遮断器N-MCB3P150A
208,400
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264195TLCM1534BT100012034配線用遮断器N-MCB3P150A
233,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264204TLCM1542BT110012042配線用遮断器N-MCB3P150A
256,200
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264213TLCM1550BT120012050配線用遮断器N-MCB3P150A
277,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264229TLCM2020BT100016020配線用遮断器N-MCB3P200A
261,200
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264238TLCM2028BT110016028配線用遮断器N-MCB3P200A
287,800
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44264247TLCM2036BT120016036配線用遮断器N-MCB3P200A
306,800
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44264256TLCM2044BT130016044配線用遮断器N-MCB3P200A
325,700
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264265TLCM2052BT140016052配線用遮断器N-MCB3P200A
346,800
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264274TLCM2520BT100016020配線用遮断器N-MCB3P250A
266,400
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264283TLCM2528BT110016028配線用遮断器N-MCB3P250A
292,700
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44264299TLCM2536BT120016036配線用遮断器N-MCB3P250A
311,900
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44264308TLCM2544BT130016044配線用遮断器N-MCB3P250A
330,900
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44264317TLCM2552BT140016052配線用遮断器N-MCB3P250A
351,900
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする