曜日別特売

S形電灯分電盤タイムスイッチ制御回路付

S形電灯分電盤タイムスイッチ制御回路付 - 内外電機
横(mm)500種別タイムスイッチ制御回路:コンパクトブレーカ容量タイムスイッチ制御回路:CMCB2P1E20A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44264326TLCE0510MC90012010漏電遮断器N-ELB3P50A
189,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44264335TLCE0518MC100012018漏電遮断器N-ELB3P50A
209,600
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44264344TLCE0526MC110012026漏電遮断器N-ELB3P50A
234,500
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264353TLCE0534MC120012034漏電遮断器N-ELB3P50A
256,400
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264369TLCE1018MC110012018漏電遮断器N-ELB3P100A
258,900
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264378TLCE1026MC120012026漏電遮断器N-ELB3P100A
279,300
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264387TLCE1034MC130012034漏電遮断器N-ELB3P100A
304,200
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264396TLCE1042MC140016042漏電遮断器N-ELB3P100A
326,400
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264405TLCE1050MC150016050漏電遮断器N-ELB3P100A
347,600
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264414TLCE1518MC110012018漏電遮断器N-ELB3P150A
269,100
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264423TLCE1526MC120012026漏電遮断器N-ELB3P150A
289,500
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264439TLCE1534MC130012034漏電遮断器N-ELB3P150A
314,300
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264448TLCE1542MC140016042漏電遮断器N-ELB3P150A
336,400
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264457TLCE1550MC150016050漏電遮断器N-ELB3P150A
357,800
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264466TLCE2020MC140016020漏電遮断器N-ELB3P200A
346,200
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264475TLCE2028MC150016028漏電遮断器N-ELB3P200A
371,400
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264484TLCE2036MC160016036漏電遮断器N-ELB3P200A
389,900
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264493TLCE2044MC170016044漏電遮断器N-ELB3P200A
408,500
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264509TLCE2520MC140016020漏電遮断器N-ELB3P250A
350,200
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264518TLCE2528MC150016028漏電遮断器N-ELB3P250A
375,500
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264527TLCE2536MC160016036漏電遮断器N-ELB3P250A
394,200
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264536TLCE2544MC170016044漏電遮断器N-ELB3P250A
412,800
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264545TLCM0510MC90012010配線用遮断器N-MCB3P50A
185,400
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44264554TLCM0518MC100012018配線用遮断器N-MCB3P50A
205,800
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44264563TLCM0526MC110012026配線用遮断器N-MCB3P50A
231,200
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264579TLCM0534MC120012034配線用遮断器N-MCB3P50A
253,800
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264588TLCM1018MC110012018配線用遮断器N-MCB3P100A
246,200
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264597TLCM1026MC120012026配線用遮断器N-MCB3P100A
266,900
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264606TLCM1034MC130012034配線用遮断器N-MCB3P100A
292,300
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264615TLCM1042MC140016042配線用遮断器N-MCB3P100A
314,900
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264624TLCM1050MC150016050配線用遮断器N-MCB3P100A
336,400
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264633TLCM1518MC110012018配線用遮断器N-MCB3P150A
254,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264649TLCM1526MC120012026配線用遮断器N-MCB3P150A
274,900
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264658TLCM1534MC130012034配線用遮断器N-MCB3P150A
299,900
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264667TLCM1542MC140016042配線用遮断器N-MCB3P150A
322,700
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264676TLCM1550MC150016050配線用遮断器N-MCB3P150A
344,400
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264685TLCM2020MC140016020配線用遮断器N-MCB3P200A
326,200
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264694TLCM2028MC150016028配線用遮断器N-MCB3P200A
352,100
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264703TLCM2036MC160016036配線用遮断器N-MCB3P200A
371,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264719TLCM2044MC170016044配線用遮断器N-MCB3P200A
389,900
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264728TLCM2520MC140016020配線用遮断器N-MCB3P250A
331,200
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264737TLCM2528MC150016028配線用遮断器N-MCB3P250A
357,200
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264746TLCM2536MC160016036配線用遮断器N-MCB3P250A
376,200
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44264755TLCM2544MC170016044配線用遮断器N-MCB3P250A
395,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする