S形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付

S形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付 - 内外電機
横(mm)500種別1次送り:配線用遮断器容量1次送り:MCCB3P50A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44265769TLCE0510BM80012010漏電遮断器N-ELB3P50A
124,800
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44265778TLCE0518BM90012018漏電遮断器N-ELB3P50A
144,900
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44265787TLCE0526BM100012026漏電遮断器N-ELB3P50A
169,600
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44265796TLCE0534BM110012034漏電遮断器N-ELB3P50A
191,400
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44265805TLCE1018BM110012018漏電遮断器N-ELB3P100A
198,800
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44265814TLCE1026BM120012026漏電遮断器N-ELB3P100A
219,300
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44265823TLCE1034BM130012034漏電遮断器N-ELB3P100A
243,900
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44265839TLCE1042BM140016042漏電遮断器N-ELB3P100A
266,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44265848TLCE1050BM150016050漏電遮断器N-ELB3P100A
287,300
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44265857TLCE1518BM110012018漏電遮断器N-ELB3P150A
209,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44265866TLCE1526BM120012026漏電遮断器N-ELB3P150A
229,500
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44265875TLCE1534BM130012034漏電遮断器N-ELB3P150A
254,200
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44265884TLCE1542BM140016042漏電遮断器N-ELB3P150A
276,200
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44265893TLCE1550BM150016050漏電遮断器N-ELB3P150A
297,400
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44265909TLCE2020BM140016020漏電遮断器N-ELB3P200A
310,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44265918TLCE2028BM150016028漏電遮断器N-ELB3P200A
332,800
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44265927TLCE2036BM160016036漏電遮断器N-ELB3P200A
352,400
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44265936TLCE2044BM170016044漏電遮断器N-ELB3P200A
378,900
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44265945TLCE2520BM140016020漏電遮断器N-ELB3P250A
313,500
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44265954TLCE2528BM150016028漏電遮断器N-ELB3P250A
336,500
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44265963TLCE2536BM160016036漏電遮断器N-ELB3P250A
357,600
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44265979TLCE2544BM170016044漏電遮断器N-ELB3P250A
382,400
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44265988TLCM0510BM80012010配線用遮断器N-MCB3P50A
116,900
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44265997TLCM0518BM90012018配線用遮断器N-MCB3P50A
137,100
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44266006TLCM0526BM100012026配線用遮断器N-MCB3P50A
161,700
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44266015TLCM0534BM110012034配線用遮断器N-MCB3P50A
183,400
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44266024TLCM1018BM110012018配線用遮断器N-MCB3P100A
184,900
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44266033TLCM1026BM120012026配線用遮断器N-MCB3P100A
205,700
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44266049TLCM1034BM130012034配線用遮断器N-MCB3P100A
230,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44266058TLCM1042BM140016042配線用遮断器N-MCB3P100A
253,300
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44266067TLCM1050BM150016050配線用遮断器N-MCB3P100A
274,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44266076TLCM1518BM110012018配線用遮断器N-MCB3P150A
192,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44266085TLCM1526BM120012026配線用遮断器N-MCB3P150A
213,300
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44266094TLCM1534BM130012034配線用遮断器N-MCB3P150A
238,500
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44266103TLCM1542BM140016042配線用遮断器N-MCB3P150A
260,900
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44266119TLCM1550BM150016050配線用遮断器N-MCB3P150A
282,500
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44266128TLCM2020BM140016020配線用遮断器N-MCB3P200A
289,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44266137TLCM2028BM150016028配線用遮断器N-MCB3P200A
312,700
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44266146TLCM2036BM160016036配線用遮断器N-MCB3P200A
332,400
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44266155TLCM2044BM170016044配線用遮断器N-MCB3P200A
359,500
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44266164TLCM2520BM140016020配線用遮断器N-MCB3P250A
293,500
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44266173TLCM2528BM150016028配線用遮断器N-MCB3P250A
317,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44266189TLCM2536BM160016036配線用遮断器N-MCB3P250A
338,600
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44266198TLCM2544BM170016044配線用遮断器N-MCB3P250A
364,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする