S形電灯動力混合分電盤下部スペース電灯側

S形電灯動力混合分電盤下部スペース電灯側 - 内外電機
横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全28種類を絞り込む
縦(mm)
分岐回路数
28種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
分岐回路数
分岐回路スペース
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44268569MZCE1014WR10141100(電灯)14/(動力)144(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
405,800
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268578MZCE1016WR10141100(電灯)16/(動力)142(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
410,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268587MZCE1018WR10141100(電灯)18/(動力)140(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
414,600
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268596MZCE1020WR10161200(電灯)20/(動力)166(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
432,100
309,800
340,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268605MZCE1022WR10161200(電灯)22/(動力)164(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
436,500
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268614MZCE1024WR10161200(電灯)24/(動力)162(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
441,200
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268623MZCE1026WR10161200(電灯)26/(動力)160(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
445,400
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268639MZCE1514WR15141100(電灯)14/(動力)144(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
426,800
309,800
340,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268648MZCE1516WR15141100(電灯)16/(動力)142(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
431,300
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268657MZCE1518WR15141100(電灯)18/(動力)140(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
435,700
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268666MZCE1520WR15161200(電灯)20/(動力)166(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
453,400
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268675MZCE1522WR15161200(電灯)22/(動力)164(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
457,800
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268684MZCE1524WR15161200(電灯)24/(動力)162(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
462,300
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268693MZCE1526WR15161200(電灯)26/(動力)160(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
466,900
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268709MZCE2016WR20141300(電灯)16/(動力)144(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
579,200
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268718MZCE2018WR20141300(電灯)18/(動力)142(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
583,700
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268727MZCE2020WR20141300(電灯)20/(動力)140(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
588,100
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268736MZCE2022WR20161400(電灯)22/(動力)166(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
610,600
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268745MZCE2024WR20161400(電灯)24/(動力)164(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
615,200
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268754MZCE2026WR20161400(電灯)26/(動力)162(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
619,400
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268763MZCE2028WR20161400(電灯)28/(動力)160(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
623,800
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268779MZCE2516WR25141300(電灯)16/(動力)144(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
588,100
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268788MZCE2518WR25141300(電灯)18/(動力)142(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
592,300
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268797MZCE2520WR25141300(電灯)20/(動力)140(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
596,900
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268806MZCE2522WR25161400(電灯)22/(動力)166(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
619,400
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268815MZCE2524WR25161400(電灯)24/(動力)164(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
623,800
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268824MZCE2526WR25161400(電灯)26/(動力)162(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
628,300
459,800
505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268833MZCE2528WR25161400(電灯)28/(動力)160(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
633,000
459,800
505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
離島数量1につき¥9,000/税込¥9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする