曜日別特売

S形電灯動力混合分電盤

S形電灯動力混合分電盤 - 内外電機
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全188種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
分岐回路数
188種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
分岐回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44268849MXCE0506BN0503700600160(電灯)6/(動力)33
198,100
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268858MXCE0508BN0503700600160(電灯)8/(動力)31
202,700
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268867MXCE0510BN0504800600160(電灯)10/(動力)43
217,400
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268876MXCE0512BN0504800600160(電灯)12/(動力)41
221,800
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268885MXCE0514BN0505900600160(電灯)14/(動力)53
236,700
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268894MXCE0516BN0505900600160(電灯)16/(動力)51
241,100
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268903MXCE0518BN05071000600160(電灯)18/(動力)73
263,800
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268919MXCE0520BN05071000600160(電灯)20/(動力)71
268,100
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268928MXCE1010BN1004900600160(電灯)10/(動力)43
238,400
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268937MXCE1012BN1004900600160(電灯)12/(動力)41
242,800
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268946MXCE1014BN10051000600160(電灯)14/(動力)53
257,500
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268955MXCE1016BN10051000600160(電灯)16/(動力)51
261,900
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268964MXCE1018BN10071100600160(電灯)18/(動力)73
285,500
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268973MXCE1020BN10071100600160(電灯)20/(動力)71
289,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268989MXCE1022BN10081200600160(電灯)22/(動力)83
304,600
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44268998MXCE1024BN10081200600160(電灯)24/(動力)81
309,300
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269007MXCE1510BN1504900600160(電灯)10/(動力)43
259,400
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269016MXCE1512BN1504900600160(電灯)12/(動力)41
263,800
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269025MXCE1514BN15051000600160(電灯)14/(動力)53
278,500
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269034MXCE1516BN15051000600160(電灯)16/(動力)51
282,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269043MXCE1518BN15071100600160(電灯)18/(動力)73
306,500
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269059MXCE1520BN15071100600160(電灯)20/(動力)71
310,900
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269068MXCE1522BN15081200600160(電灯)22/(動力)83
325,600
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269077MXCE1524BN15081200600160(電灯)24/(動力)81
330,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269086MXCE2016BN2006-A1200700200(電灯)16/(動力)62
399,700
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269095MXCE2018BN2006-A1200700200(電灯)18/(動力)60
404,100
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269104MXCE2020BN20081400700200(電灯)20/(動力)86
434,600
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269113MXCE2022BN20081400700200(電灯)22/(動力)84
438,800
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269129MXCE2024BN20081400700200(電灯)24/(動力)82
443,200
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269138MXCE2026BN20081400700200(電灯)26/(動力)80
447,300
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269147MXCM0506BN0503700600160(電灯)6/(動力)33
176,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269156MXCM0508BN0503700600160(電灯)8/(動力)31
180,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269165MXCM0510BN0504800600160(電灯)10/(動力)43
195,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269174MXCM0512BN0504800600160(電灯)12/(動力)41
199,900
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269183MXCM0514BN0505900600160(電灯)14/(動力)53
214,600
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269199MXCM0516BN0505900600160(電灯)16/(動力)51
219,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269208MXCM0518BN05071000600160(電灯)18/(動力)73
243,900
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269217MXCM0520BN05071000600160(電灯)20/(動力)71
248,300
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269226MXCM1010BN1004900600160(電灯)10/(動力)43
222,100
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269235MXCM1012BN1004900600160(電灯)12/(動力)41
226,300
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269244MXCM1014BN10051000600160(電灯)14/(動力)53
241,400
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269253MXCM1016BN10051000600160(電灯)16/(動力)51
245,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269269MXCM1018BN10071100600160(電灯)18/(動力)73
270,700
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269278MXCM1020BN10071100600160(電灯)20/(動力)71
275,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269287MXCM1022BN10081200600160(電灯)22/(動力)83
290,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269296MXCM1024BN10081200600160(電灯)24/(動力)81
294,300
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269305MXCM1510BN1504900600160(電灯)10/(動力)43
243,100
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269314MXCM1512BN1504900600160(電灯)12/(動力)41
247,500
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269323MXCM1514BN15051000600160(電灯)14/(動力)53
262,200
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44269339MXCM1516BN15051000600160(電灯)16/(動力)51
266,400
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする