S形テナント用電灯分電盤

S形テナント用電灯分電盤 - 内外電機
深さ(mm)200種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
254件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
分岐回路数
分岐回路スペース
主幹ブレーカ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44271843TLCE0506TA100050064漏電遮断器
140,700
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44271859TLCE0506TB100060064漏電遮断器
155,100
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44271868TLCE0508TA100050082漏電遮断器
145,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44271877TLCE0508TB100060082漏電遮断器
159,200
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44271886TLCE0508TN80050086漏電遮断器
131,000
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44271895TLCE0510TA1000500100漏電遮断器
149,300
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44271904TLCE0510TB1000600100漏電遮断器
163,500
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44271913TLCE0510TN800500104漏電遮断器
135,100
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44271929TLCE0512TA1100500126漏電遮断器
167,400
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44271938TLCE0512TB1100600126漏電遮断器
181,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44271947TLCE0512TN800500122漏電遮断器
139,500
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44271956TLCE0514TA1100500144漏電遮断器
171,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44271965TLCE0514TB1100600144漏電遮断器
185,700
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44271974TLCE0514TN800500140漏電遮断器
143,800
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44271983TLCE0516TA1100500162漏電遮断器
175,800
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44271999TLCE0516TB1100600162漏電遮断器
190,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272008TLCE0516TN900500166漏電遮断器
153,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272017TLCE0518TA1100500180漏電遮断器
180,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272026TLCE0518TB1100600180漏電遮断器
194,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272035TLCE0518TN900500184漏電遮断器
157,300
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272044TLCE0520TA1200500206漏電遮断器
187,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272053TLCE0520TB1200600206漏電遮断器
200,900
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272069TLCE0520TN900500202漏電遮断器
161,600
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272078TLCE0522TA1200500224漏電遮断器
191,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272087TLCE0522TB1200600224漏電遮断器
205,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272096TLCE0522TN900500220漏電遮断器
165,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272105TLCE0524TA1200500242漏電遮断器
195,600
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272114TLCE0524TB1200600242漏電遮断器
209,300
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272123TLCE0524TN1000500246漏電遮断器
175,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272139TLCE0526TA1200500260漏電遮断器
199,900
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272148TLCE0526TB1200600260漏電遮断器
213,600
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272157TLCE0526TN1000500264漏電遮断器
179,300
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272166TLCE0528TA1300500286漏電遮断器
225,900
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272175TLCE0528TB1300600286漏電遮断器
239,300
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272184TLCE0528TN1000500282漏電遮断器
183,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272193TLCE0530TA1300500304漏電遮断器
230,200
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272209TLCE0530TB1300600304漏電遮断器
243,400
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272218TLCE0530TN1000500300漏電遮断器
187,800
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272227TLCE0532TA1300500322漏電遮断器
234,500
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272236TLCE0532TB1300600322漏電遮断器
247,800
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272245TLCE0532TN1100500326漏電遮断器
196,900
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272254TLCE0534TA1300500340漏電遮断器
238,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272263TLCE0534TB1300600340漏電遮断器
252,100
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272279TLCE0534TN1100500344漏電遮断器
201,300
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272288TLCE0536TN1100500362漏電遮断器
205,600
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272297TLCE0538TN1100500380漏電遮断器
210,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272306TLCE1014TA1200500144漏電遮断器
218,600
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272315TLCE1014TB1200600144漏電遮断器
233,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272324TLCE1014TN900500146漏電遮断器
181,400
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44272333TLCE1016TA1200500162漏電遮断器
222,700
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする