S形テナント用電灯動力混合分電盤屋外用

S形テナント用電灯動力混合分電盤屋外用 - 内外電機
横(mm)600深さ(mm)200種類標準分電盤分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全24種類を絞り込む
縦(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
24種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
分岐回路数
分岐回路スペース
主幹ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44274388MXCE0504TY05031215(電灯)4/(動力)35漏電遮断器(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
228,900
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274397MXCE0508TY05031215(電灯)8/(動力)31漏電遮断器(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
237,400
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274406MXCE0512TY05051415(電灯)12/(動力)55漏電遮断器(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
276,200
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274415MXCE0516TY05051415(電灯)16/(動力)51漏電遮断器(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
284,800
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274424MXCE1008TY10041415(電灯)8/(動力)45漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
315,900
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274433MXCE1012TY10041415(電灯)12/(動力)41漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
324,300
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274449MXCE1016TY10071615(電灯)16/(動力)75漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
354,600
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274458MXCE1020TY10071615(電灯)20/(動力)71漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
363,100
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274467MXCE1508TY15041415(電灯)8/(動力)45漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
336,300
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274476MXCE1512TY15041415(電灯)12/(動力)41漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
344,800
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274485MXCE1516TY15071615(電灯)16/(動力)75漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
375,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274494MXCE1520TY15071615(電灯)20/(動力)71漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
383,600
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274503MXCM0504TY05031215(電灯)4/(動力)35配線用遮断器(電灯)N-MCB3P50AF/50A/(動力)MCCB3P50AF/50A
221,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274519MXCM0508TY05031215(電灯)8/(動力)31配線用遮断器(電灯)N-MCB3P50AF/50A/(動力)MCCB3P50AF/50A
229,800
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274528MXCM0512TY05051415(電灯)12/(動力)55配線用遮断器(電灯)N-MCB3P50AF/50A/(動力)MCCB3P50AF/50A
268,900
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274537MXCM0516TY05051415(電灯)16/(動力)51配線用遮断器(電灯)N-MCB3P50AF/50A/(動力)MCCB3P50AF/50A
277,800
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274546MXCM1008TY10041415(電灯)8/(動力)45配線用遮断器(電灯)N-MCB3P100AF/100A/(動力)MCCB3P100AF/100A
305,700
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274555MXCM1012TY10041415(電灯)12/(動力)41配線用遮断器(電灯)N-MCB3P100AF/100A/(動力)MCCB3P100AF/100A
314,200
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274564MXCM1016TY10071615(電灯)16/(動力)75配線用遮断器(電灯)N-MCB3P100AF/100A/(動力)MCCB3P100AF/100A
344,900
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274573MXCM1020TY10071615(電灯)20/(動力)71配線用遮断器(電灯)N-MCB3P100AF/100A/(動力)MCCB3P100AF/100A
353,800
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274589MXCM1508TY15041415(電灯)8/(動力)45配線用遮断器(電灯)N-MCB3P150AF/150A/(動力)MCCB3P150AF/150A
326,300
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274598MXCM1512TY15041415(電灯)12/(動力)41配線用遮断器(電灯)N-MCB3P150AF/150A/(動力)MCCB3P150AF/150A
335,200
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274607MXCM1516TY15071615(電灯)16/(動力)75配線用遮断器(電灯)N-MCB3P150AF/150A/(動力)MCCB3P150AF/150A
365,900
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274616MXCM1520TY15071615(電灯)20/(動力)71配線用遮断器(電灯)N-MCB3P150AF/150A/(動力)MCCB3P150AF/150A
374,700
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
離島数量1につき¥9,000/税込¥9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする