曜日別特売

S形テナント用電灯動力混合分電盤

S形テナント用電灯動力混合分電盤 - 内外電機
横(mm)600深さ(mm)200種類標準分電盤分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全48種類を絞り込む
縦(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
48種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
分岐回路数
分岐回路スペース
主幹ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44274625MXCE0506TL05031100(電灯)6/(動力)33漏電遮断器(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
199,300
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274634MXCE0508TL05031100(電灯)8/(動力)31漏電遮断器(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
203,600
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274643MXCE0510TL05041200(電灯)10/(動力)43漏電遮断器(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
216,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274659MXCE0512TL05041200(電灯)12/(動力)41漏電遮断器(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
220,800
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274668MXCE0514TL05051300(電灯)14/(動力)53漏電遮断器(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
237,300
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274677MXCE0516TL05051300(電灯)16/(動力)51漏電遮断器(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
241,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274686MXCE0518TL05071400(電灯)18/(動力)73漏電遮断器(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
260,100
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274695MXCE0520TL05071400(電灯)20/(動力)71漏電遮断器(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
264,300
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274704MXCE1010TL10041300(電灯)10/(動力)43漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
280,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274713MXCE1012TL10041300(電灯)12/(動力)41漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
284,400
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274729MXCE1014TL10051400(電灯)14/(動力)53漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
297,200
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274738MXCE1016TL10051400(電灯)16/(動力)51漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
301,500
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274747MXCE1018TL10071500(電灯)18/(動力)73漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
320,600
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274756MXCE1020TL10071500(電灯)20/(動力)71漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
324,900
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274765MXCE1022TL10081600(電灯)22/(動力)83漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
340,300
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274774MXCE1024TL10081600(電灯)24/(動力)81漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
344,500
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274783MXCE1510TL15041300(電灯)10/(動力)43漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
300,700
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274799MXCE1512TL15041300(電灯)12/(動力)41漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
304,800
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274808MXCE1514TL15051400(電灯)14/(動力)53漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
317,800
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274817MXCE1516TL15051400(電灯)16/(動力)51漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
321,800
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274826MXCE1518TL15071500(電灯)18/(動力)73漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
341,200
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274835MXCE1520TL15071500(電灯)20/(動力)71漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
345,400
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274844MXCE1522TL15081600(電灯)22/(動力)83漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
360,800
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274853MXCE1524TL15081600(電灯)24/(動力)81漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
365,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274869MXCM0506TL05031100(電灯)6/(動力)33配線用遮断器(電灯)N-MCB3P50AF/50A/(動力)MCCB3P50AF/50A
191,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274878MXCM0508TL05031100(電灯)8/(動力)31配線用遮断器(電灯)N-MCB3P50AF/50A/(動力)MCCB3P50AF/50A
195,400
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274887MXCM0510TL05041200(電灯)10/(動力)43配線用遮断器(電灯)N-MCB3P50AF/50A/(動力)MCCB3P50AF/50A
208,900
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274896MXCM0512TL05041200(電灯)12/(動力)41配線用遮断器(電灯)N-MCB3P50AF/50A/(動力)MCCB3P50AF/50A
213,200
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274905MXCM0514TL05051300(電灯)14/(動力)53配線用遮断器(電灯)N-MCB3P50AF/50A/(動力)MCCB3P50AF/50A
229,800
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274914MXCM0516TL05051300(電灯)16/(動力)51配線用遮断器(電灯)N-MCB3P50AF/50A/(動力)MCCB3P50AF/50A
234,300
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274923MXCM0518TL05071400(電灯)18/(動力)73配線用遮断器(電灯)N-MCB3P50AF/50A/(動力)MCCB3P50AF/50A
253,300
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274939MXCM0520TL05071400(電灯)20/(動力)71配線用遮断器(電灯)N-MCB3P50AF/50A/(動力)MCCB3P50AF/50A
257,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274948MXCM1010TL10041300(電灯)10/(動力)43配線用遮断器(電灯)N-MCB3P100AF/100A/(動力)MCCB3P100AF/100A
269,700
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274957MXCM1012TL10041300(電灯)12/(動力)41配線用遮断器(電灯)N-MCB3P100AF/100A/(動力)MCCB3P100AF/100A
274,200
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274966MXCM1014TL10051400(電灯)14/(動力)53配線用遮断器(電灯)N-MCB3P100AF/100A/(動力)MCCB3P100AF/100A
287,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274975MXCM1016TL10051400(電灯)16/(動力)51配線用遮断器(電灯)N-MCB3P100AF/100A/(動力)MCCB3P100AF/100A
291,600
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274984MXCM1018TL10071500(電灯)18/(動力)73配線用遮断器(電灯)N-MCB3P100AF/100A/(動力)MCCB3P100AF/100A
311,100
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44274993MXCM1020TL10071500(電灯)20/(動力)71配線用遮断器(電灯)N-MCB3P100AF/100A/(動力)MCCB3P100AF/100A
315,600
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275009MXCM1022TL10081600(電灯)22/(動力)83配線用遮断器(電灯)N-MCB3P100AF/100A/(動力)MCCB3P100AF/100A
331,100
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275018MXCM1024TL10081600(電灯)24/(動力)81配線用遮断器(電灯)N-MCB3P100AF/100A/(動力)MCCB3P100AF/100A
335,500
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275027MXCM1510TL15041300(電灯)10/(動力)43配線用遮断器(電灯)N-MCB3P150AF/150A/(動力)MCCB3P150AF/150A
290,800
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275036MXCM1512TL15041300(電灯)12/(動力)41配線用遮断器(電灯)N-MCB3P150AF/150A/(動力)MCCB3P150AF/150A
295,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275045MXCM1514TL15051400(電灯)14/(動力)53配線用遮断器(電灯)N-MCB3P150AF/150A/(動力)MCCB3P150AF/150A
308,500
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275054MXCM1516TL15051400(電灯)16/(動力)51配線用遮断器(電灯)N-MCB3P150AF/150A/(動力)MCCB3P150AF/150A
312,500
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275063MXCM1518TL15071500(電灯)18/(動力)73配線用遮断器(電灯)N-MCB3P150AF/150A/(動力)MCCB3P150AF/150A
332,400
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275079MXCM1520TL15071500(電灯)20/(動力)71配線用遮断器(電灯)N-MCB3P150AF/150A/(動力)MCCB3P150AF/150A
336,700
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275088MXCM1522TL15081600(電灯)22/(動力)83配線用遮断器(電灯)N-MCB3P150AF/150A/(動力)MCCB3P150AF/150A
352,200
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275097MXCM1524TL15081600(電灯)24/(動力)81配線用遮断器(電灯)N-MCB3P150AF/150A/(動力)MCCB3P150AF/150A
356,600
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
離島数量1につき¥9,000/税込¥9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする