Q形動力分電盤下部スペース付

Q形動力分電盤下部スペース付 - 内外電機
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全188種類を絞り込む
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
188種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
分岐回路スペース
主幹ブレーカ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44275106TPQE0504WA100012042漏電遮断器
125,000
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275115TPQE0504WB110012042漏電遮断器
130,300
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275124TPQE0504WC120012042漏電遮断器
135,800
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275133TPQE0506WA100012060漏電遮断器
137,400
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275149TPQE0506WB110012060漏電遮断器
142,500
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275158TPQE0506WC120012060漏電遮断器
147,900
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275167TPQE0508WA110012080漏電遮断器
152,900
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275176TPQE0508WB120012080漏電遮断器
158,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275185TPQE0508WC130012080漏電遮断器
163,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275194TPQE0510WA1200120100漏電遮断器
170,300
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275203TPQE0510WB1300120100漏電遮断器
175,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275219TPQE0510WC1400160100漏電遮断器
180,600
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275228TPQE0512WA1300120122漏電遮断器
186,600
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275237TPQE0512WB1400160122漏電遮断器
191,400
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275246TPQE0512WC1500160122漏電遮断器
196,900
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275255TPQE0514WA1300120140漏電遮断器
199,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275264TPQE0514WB1400160140漏電遮断器
203,600
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275273TPQE0514WC1500160140漏電遮断器
209,100
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275289TPQE1004WA110012042漏電遮断器
145,600
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275298TPQE1004WB120012042漏電遮断器
150,700
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275307TPQE1004WC130012042漏電遮断器
157,200
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275316TPQE1006WA110012060漏電遮断器
158,200
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275325TPQE1006WB120012060漏電遮断器
163,100
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275334TPQE1006WC130012060漏電遮断器
169,400
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275343TPQE1008WA120012080漏電遮断器
174,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275359TPQE1008WB130012080漏電遮断器
179,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275368TPQE1008WC140016080漏電遮断器
185,600
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275377TPQE1010WA1300120100漏電遮断器
190,900
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275386TPQE1010WB1400160100漏電遮断器
195,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275395TPQE1010WC1500160100漏電遮断器
201,800
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275404TPQE1012WA1400160122漏電遮断器
204,800
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275413TPQE1012WB1500160122漏電遮断器
209,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275429TPQE1012WC1600160122漏電遮断器
216,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275438TPQE1014WA1400160140漏電遮断器
217,200
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275447TPQE1014WB1500160140漏電遮断器
221,700
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275456TPQE1014WC1600160140漏電遮断器
228,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275465TPQE1016WA1500160160漏電遮断器
233,700
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275474TPQE1016WB1600160160漏電遮断器
238,100
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275483TPQE1016WC1700160160漏電遮断器
244,300
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275499TPQE1018WA1600160180漏電遮断器
251,200
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275508TPQE1018WB1700160180漏電遮断器
255,200
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275517TPQE1018WC1800160180漏電遮断器
261,600
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275526TPQE1504WA110012042漏電遮断器
155,800
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275535TPQE1504WB120012042漏電遮断器
160,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275544TPQE1504WC130012042漏電遮断器
167,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275553TPQE1506WA110012060漏電遮断器
168,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275569TPQE1506WB120012060漏電遮断器
173,200
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275578TPQE1506WC130012060漏電遮断器
179,400
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275587TPQE1508WA120012080漏電遮断器
184,600
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44275596TPQE1508WB130012080漏電遮断器
189,900
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする