Q形動力分電盤屋外用

Q形動力分電盤屋外用 - 内外電機
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全78種類を絞り込む
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
78種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
分岐回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44276987TPQE0504YB71550016042
124,900
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44276996TPQE0506YB71550016060
137,400
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44277005TPQE0508YB81550016080
150,800
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277014TPQE0510YB915500160100
167,600
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277023TPQE0512YB1015500160122
181,200
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277039TPQE0514YB1015500160140
193,300
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277048TPQE1004YB81550016042
147,500
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277057TPQE1006YB81550016060
159,700
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277066TPQE1008YB91550016080
176,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277075TPQE1010YB1015500160100
192,900
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277084TPQE1012YB1115500160122
208,900
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277093TPQE1014YB1115500160140
221,200
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277109TPQE1016YB1215500160160
239,300
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277118TPQE1018YB1315500160180
257,800
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277127TPQE1504YB81550016042
157,400
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277136TPQE1506YB81550016060
169,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277145TPQE1508YB91550016080
186,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277154TPQE1510YB1015500160100
202,900
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277163TPQE1512YB1115500160122
219,100
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277179TPQE1514YB1115500160140
231,300
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277188TPQE1516YB1215500160160
249,400
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277197TPQE1518YB1315500160180
268,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277206TPQE2004YB101550020042
262,300
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277215TPQE2006YB101550020060
274,300
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277224TPQE2008YB111550020080
292,400
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277233TPQE2014YB1315500200140
347,300
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44277249TPQE2016YB1415500200160
369,300
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44277258TPQE2504YB101550020042
266,400
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277267TPQE2506YB101550020060
278,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277276TPQE2508YB111550020080
296,600
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277285TPQE2514YB1315500200140
351,200
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277294TPQE2516YB1415500200160
373,500
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277373TPQM0504YB71550016042
115,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44277389TPQM0506YB71550016060
128,200
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44277398TPQM0508YB81550016080
143,900
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277407TPQM0510YB915500160100
159,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277416TPQM0512YB1015500160122
174,500
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277425TPQM0514YB1015500160140
186,600
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277434TPQM1004YB81550016042
133,600
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277443TPQM1006YB81550016060
145,700
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277459TPQM1008YB91550016080
159,800
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277468TPQM1010YB1015500160100
176,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277477TPQM1012YB1115500160122
193,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277486TPQM1014YB1115500160140
205,800
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277495TPQM1016YB1215500160160
220,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277504TPQM1018YB1315500160180
235,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277513TPQM1504YB81550016042
143,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277529TPQM1506YB81550016060
155,900
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277538TPQM1508YB91550016080
170,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277547TPQM1510YB1015500160100
186,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする