曜日別特売

Q形動力分電盤屋外用

Q形動力分電盤屋外用 - 内外電機
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類プラグイン漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量PELB3P30AF/30A(30mA)内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全39種類を絞り込む
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
39種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
分岐回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44277766TPRM0504YB71550016042
145,400
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44277784TPRM0508YB81550016080
201,400
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277793TPRM0510YB915500160100
231,400
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277809TPRM0512YB1015500160122
260,100
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277818TPRM0514YB1015500160140
287,400
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277827TPRM1004YB81550016042
163,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277836TPRM1006YB81550016060
190,400
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277845TPRM1008YB91550016080
217,600
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277854TPRM1010YB1015500160100
248,200
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277863TPRM1012YB1115500160122
279,700
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277879TPRM1014YB1115500160140
306,900
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277888TPRM1016YB1215500160160
334,600
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277897TPRM1018YB1315500160180
364,100
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277906TPRM1504YB81550016042
173,300
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277915TPRM1506YB81550016060
200,600
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277924TPRM1508YB91550016080
227,800
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277933TPRM1510YB1015500160100
258,500
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277949TPRM1512YB1115500160122
290,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277958TPRM1514YB1115500160140
317,300
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277967TPRM1516YB1215500160160
344,700
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277976TPRM1518YB1315500160180
374,400
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277985TPRM2004YB101550020042
251,500
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277994TPRM2006YB101550020060
278,500
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278003TPRM2008YB111550020080
309,900
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278019TPRM2014YB1315500200140
399,200
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44278028TPRM2016YB1415500200160
434,700
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44278037TPRM2504YB101550020042
255,800
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278046TPRM2506YB101550020060
282,800
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278055TPRM2508YB111550020080
314,200
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278064TPRM2514YB1315500200140
403,400
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278073TPRM2516YB1415500200160
439,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44277775TPRM0506YB71550016060
112,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44278089TPRM4008YB141560025082
170,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278098TPRM4010YB1415600250100
154,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44278107TPRM4012YB1515600250120
143,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44278116TPRM4014YB1615600250140
187,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278125TPRM4016YB1715600250162
175,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278134TPRM4018YB1715600250180
162,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278143TPRM4020YB1815600250200
146,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする