Q形動力分電盤横スペース付

Q形動力分電盤横スペース付 - 内外電機
横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全30種類を絞り込む
縦(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
30種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
分岐回路数
分岐回路スペース
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44278159TPQE0504WR70042ELCB3P50A
138,400
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44278168TPQE0506WR70060ELCB3P50A
151,700
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44278177TPQE0508WR80080ELCB3P50A
168,700
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278186TPQE0510WR900100ELCB3P50A
194,100
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278195TPQE0512WR1000122ELCB3P50A
213,600
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278204TPQE0514WR1000140ELCB3P50A
227,700
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278213TPQE1004WR80042ELCB3P100A
158,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278229TPQE1006WR80060ELCB3P100A
171,400
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278238TPQE1008WR90080ELCB3P100A
190,100
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278247TPQE1010WR1000100ELCB3P100A
207,900
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278256TPQE1012WR1100122ELCB3P100A
234,400
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278265TPQE1014WR1100140ELCB3P100A
248,400
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278274TPQE1016WR1200160ELCB3P100A
265,900
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278283TPQE1504WR80042ELCB3P150A
183,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278299TPQE1506WR80060ELCB3P150A
195,700
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278308TPQE1508WR90080ELCB3P150A
230,100
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278317TPQE1510WR1000100ELCB3P150A
262,900
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278326TPQE1512WR1100122ELCB3P150A
312,100
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278335TPQE1514WR1100140ELCB3P150A
324,700
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278344TPQE1516WR1200160ELCB3P150A
357,900
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278353TPQE2004WR100042ELCB3P200A
252,400
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278369TPQE2006WR100060ELCB3P200A
264,800
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278378TPQE2008WR110080ELCB3P200A
280,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278387TPQE2014WR1300140ELCB3P200A
348,400
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278396TPQE2016WR1400160ELCB3P200A
366,200
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278405TPQE2504WR100042ELCB3P250A
256,700
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278414TPQE2506WR100060ELCB3P250A
269,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278423TPQE2508WR110080ELCB3P250A
284,800
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278439TPQE2514WR1300140ELCB3P250A
352,800
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278448TPQE2516WR1400160ELCB3P250A
370,500
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする