曜日別特売

Q形動力分電盤1次送り遮断器MCCB付

Q形動力分電盤1次送り遮断器MCCB付 - 内外電機
横(mm)500種別1次送り:配線用遮断器容量1次送り:MCCB3P50A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全48種類を絞り込む
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
48種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44278755TPQE0506BM9001206漏電遮断器ELCB3P50A
142,700
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278764TPQE0508BM10001208漏電遮断器ELCB3P50A
158,100
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278773TPQE0510BM110012010漏電遮断器ELCB3P50A
174,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278789TPQE0514BM120012014漏電遮断器ELCB3P50A
204,100
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278798TPQE1006BM11001206漏電遮断器ELCB3P100A
169,700
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278807TPQE1008BM12001208漏電遮断器ELCB3P100A
185,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278816TPQE1010BM130012010漏電遮断器ELCB3P100A
201,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278825TPQE1014BM140016014漏電遮断器ELCB3P100A
230,200
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278834TPQE1016BM150016016漏電遮断器ELCB3P100A
247,500
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278843TPQE1018BM160016018漏電遮断器ELCB3P100A
264,600
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278859TPQE1506BM11001206漏電遮断器ELCB3P150A
183,400
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278868TPQE1508BM12001208漏電遮断器ELCB3P150A
195,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278877TPQE1510BM130012010漏電遮断器ELCB3P150A
211,600
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278886TPQE1514BM140016014漏電遮断器ELCB3P150A
240,200
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278895TPQE1516BM150016016漏電遮断器ELCB3P150A
257,600
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278904TPQE1518BM160016018漏電遮断器ELCB3P150A
274,700
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278913TPQE2006BM14001606漏電遮断器ELCB3P200A
287,400
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278929TPQE2008BM15001608漏電遮断器ELCB3P200A
304,700
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278938TPQE2014BM170016014漏電遮断器ELCB3P200A
349,900
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278947TPQE2016BM180016016漏電遮断器ELCB3P200A
367,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278956TPQE2506BM14001606漏電遮断器ELCB3P250A
291,600
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278965TPQE2508BM15001608漏電遮断器ELCB3P250A
308,800
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278974TPQE2514BM170016014漏電遮断器ELCB3P250A
354,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278983TPQE2516BM180016016漏電遮断器ELCB3P250A
371,100
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44278999TPQM0506BM9001206配線用遮断器MCCB3P50A
126,800
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44279008TPQM0508BM10001208配線用遮断器MCCB3P50A
143,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44279017TPQM0510BM110012010配線用遮断器MCCB3P50A
158,900
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44279026TPQM0514BM120012014配線用遮断器MCCB3P50A
187,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44279035TPQM1006BM11001206配線用遮断器MCCB3P100A
161,700
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44279044TPQM1008BM12001208配線用遮断器MCCB3P100A
177,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44279053TPQM1010BM130012010配線用遮断器MCCB3P100A
193,700
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44279069TPQM1014BM140016014配線用遮断器MCCB3P100A
221,700
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44279078TPQM1016BM150016016配線用遮断器MCCB3P100A
238,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44279087TPQM1018BM160016018配線用遮断器MCCB3P100A
255,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44279096TPQM1506BM11001206配線用遮断器MCCB3P150A
171,800
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44279105TPQM1508BM12001208配線用遮断器MCCB3P150A
187,700
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44279114TPQM1510BM130012010配線用遮断器MCCB3P150A
203,900
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44279123TPQM1514BM140016014配線用遮断器MCCB3P150A
232,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44279139TPQM1516BM150016016配線用遮断器MCCB3P150A
248,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44279148TPQM1518BM160016018配線用遮断器MCCB3P150A
265,300
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44279157TPQM2006BM14001606配線用遮断器MCCB3P200A
264,400
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44279166TPQM2008BM15001608配線用遮断器MCCB3P200A
280,300
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44279175TPQM2014BM170016014配線用遮断器MCCB3P200A
324,400
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44279184TPQM2016BM180016016配線用遮断器MCCB3P200A
340,400
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44279193TPQM2506BM14001606配線用遮断器MCCB3P250A
268,900
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44279209TPQM2508BM15001608配線用遮断器MCCB3P250A
284,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44279218TPQM2514BM170016014配線用遮断器MCCB3P250A
328,600
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44279227TPQM2516BM180016016配線用遮断器MCCB3P250A
344,500
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする