Q形動力分電盤

Q形動力分電盤 - 内外電機
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類プラグイン漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量PELB3P30AF/30A(30mA)内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
分岐回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44280015TPRM0504BA70050012042
131,100
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44280024TPRM0506BA70050012060
158,400
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44280033TPRM0508BA80050012080
187,600
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280049TPRM0510BA900500120100
217,300
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280058TPRM0512BA1000500120122
247,200
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280067TPRM0514BA1000500120140
274,400
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280076TPRM1004BA80050012042
148,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280085TPRM1006BA80050012060
175,400
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280094TPRM1008BA90050012080
204,500
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280103TPRM1010BA1000500120100
233,300
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280119TPRM1012BA1100500120122
261,700
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280128TPRM1014BA1100500120140
288,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280137TPRM1016BA1200500120160
317,900
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280146TPRM1018BA1300500120180
347,800
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280155TPRM1504BA80050012042
158,400
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280164TPRM1506BA80050012060
185,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280173TPRM1508BA90050012080
214,900
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280189TPRM1510BA1000500120100
243,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280198TPRM1512BA1100500120122
271,800
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280207TPRM1514BA1100500120140
299,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280216TPRM1516BA1200500120160
328,200
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280225TPRM1518BA1300500120180
358,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280234TPRM2004BA100050016042
235,700
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280243TPRM2006BA100050016060
262,600
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280259TPRM2008BA110050016080
291,300
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44280268TPRM2014BA1300500160140
388,800
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44280277TPRM2016BA1400500160160
416,600
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44280286TPRM2504BA100050016042
239,900
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280295TPRM2506BA100050016060
266,900
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280304TPRM2508BA110050016080
295,600
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280313TPRM2514BA1300500160140
393,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280329TPRM2516BA1400500160160
420,600
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280338TPRM4008BA140060020082
153,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44280347TPRM4010BA1400600200100
138,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44280356TPRM4012BA1500600200120
126,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44280365TPRM4014BA1600600200140
175,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280374TPRM4016BA1700600200162
163,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280383TPRM4018BA1700600200180
149,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44280399TPRM4020BA1800600200200
135,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする