曜日別特売

Q形電灯分電盤下部スペース付

Q形電灯分電盤下部スペース付 - 内外電機
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全144種類を絞り込む
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
144種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44285904TLQE0510WA90012010漏電遮断器N-ELB3P50A
102,100
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44285913TLQE0510WB100012010漏電遮断器N-ELB3P50A
107,200
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44285929TLQE0510WC110012010漏電遮断器N-ELB3P50A
112,300
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44285938TLQE0518WA100012018漏電遮断器N-ELB3P50A
121,000
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44285947TLQE0518WB110012018漏電遮断器N-ELB3P50A
125,800
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44285956TLQE0518WC120012018漏電遮断器N-ELB3P50A
131,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44285965TLQE0526WA110012026漏電遮断器N-ELB3P50A
144,400
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44285974TLQE0526WB120012026漏電遮断器N-ELB3P50A
149,200
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44285983TLQE0526WC130012026漏電遮断器N-ELB3P50A
154,700
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44285999TLQE0534WA120012034漏電遮断器N-ELB3P50A
165,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286008TLQE0534WB130012034漏電遮断器N-ELB3P50A
170,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286017TLQE0534WC140016034漏電遮断器N-ELB3P50A
175,200
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286026TLQE1018WA110012018漏電遮断器N-ELB3P100A
165,600
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286035TLQE1018WB120012018漏電遮断器N-ELB3P100A
170,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286044TLQE1018WC130012018漏電遮断器N-ELB3P100A
176,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286053TLQE1026WA120012026漏電遮断器N-ELB3P100A
185,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286069TLQE1026WB130012026漏電遮断器N-ELB3P100A
189,900
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286078TLQE1026WC140016026漏電遮断器N-ELB3P100A
195,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286087TLQE1034WA130012034漏電遮断器N-ELB3P100A
208,200
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286096TLQE1034WB140016034漏電遮断器N-ELB3P100A
213,200
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286105TLQE1034WC150016034漏電遮断器N-ELB3P100A
218,800
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286114TLQE1042WA140016042漏電遮断器N-ELB3P100A
229,100
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286123TLQE1042WB150016042漏電遮断器N-ELB3P100A
234,200
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286139TLQE1042WC160016042漏電遮断器N-ELB3P100A
239,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286148TLQE1050WA150016050漏電遮断器N-ELB3P100A
249,200
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286157TLQE1050WB160016050漏電遮断器N-ELB3P100A
254,300
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286166TLQE1050WC170016050漏電遮断器N-ELB3P100A
259,900
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286175TLQE1518WA110012018漏電遮断器N-ELB3P150A
175,300
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286184TLQE1518WB120012018漏電遮断器N-ELB3P150A
180,400
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286193TLQE1518WC130012018漏電遮断器N-ELB3P150A
185,600
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286209TLQE1526WA120012026漏電遮断器N-ELB3P150A
194,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286218TLQE1526WB130012026漏電遮断器N-ELB3P150A
199,400
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286227TLQE1526WC140016026漏電遮断器N-ELB3P150A
205,100
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286236TLQE1534WA130012034漏電遮断器N-ELB3P150A
217,900
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286245TLQE1534WB140016034漏電遮断器N-ELB3P150A
222,800
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286254TLQE1534WC150016034漏電遮断器N-ELB3P150A
228,700
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286263TLQE1542WA140016042漏電遮断器N-ELB3P150A
238,800
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286279TLQE1542WB150016042漏電遮断器N-ELB3P150A
243,900
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286288TLQE1542WC160016042漏電遮断器N-ELB3P150A
249,400
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286297TLQE1550WA150016050漏電遮断器N-ELB3P150A
258,900
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286306TLQE1550WB160016050漏電遮断器N-ELB3P150A
264,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286315TLQE1550WC170016050漏電遮断器N-ELB3P150A
269,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286324TLQE2020WA130016020漏電遮断器N-ELB3P200A
245,900
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286333TLQE2020WB140016020漏電遮断器N-ELB3P200A
249,800
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286349TLQE2020WC150016020漏電遮断器N-ELB3P200A
248,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286358TLQE2028WA140016028漏電遮断器N-ELB3P200A
267,700
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286367TLQE2028WB150016028漏電遮断器N-ELB3P200A
271,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44286376TLQE2028WC160016028漏電遮断器N-ELB3P200A
273,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286385TLQE2036WA150016036漏電遮断器N-ELB3P200A
289,600
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44286394TLQE2036WB160016036漏電遮断器N-ELB3P200A
291,700
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする