曜日別特売

Q形電灯分電盤リモコンリレー1P22回路以下付

Q形電灯分電盤リモコンリレー1P22回路以下付 - 内外電機
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20Aリモコンリレー実装数22内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44288948TLQE0526RB130012026漏電遮断器N-ELB3P50A
318,100
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44288957TLQE0534RB140016034漏電遮断器N-ELB3P50A
341,600
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44288966TLQE1026RB140016026漏電遮断器N-ELB3P100A
367,100
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44288975TLQE1034RB150016034漏電遮断器N-ELB3P100A
385,100
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44288984TLQE1042RB160016042漏電遮断器N-ELB3P100A
403,100
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44288993TLQE1050RB170016050漏電遮断器N-ELB3P100A
421,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44289009TLQE1526RB140016026漏電遮断器N-ELB3P150A
376,400
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44289018TLQE1534RB150016034漏電遮断器N-ELB3P150A
394,400
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44289027TLQE1542RB160016042漏電遮断器N-ELB3P150A
412,500
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44289036TLQE1550RB170016050漏電遮断器N-ELB3P150A
430,300
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44289045TLQE2028RB160016028漏電遮断器N-ELB3P200A
410,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44289054TLQE2036RB170016036漏電遮断器N-ELB3P200A
428,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44289063TLQE2528RB160016028漏電遮断器N-ELB3P250A
421,600
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44289079TLQE2536RB170016036漏電遮断器N-ELB3P250A
441,500
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44289088TLQM0526RB130012026配線用遮断器N-MCB3P50A
317,200
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44289097TLQM0534RB140016034配線用遮断器N-MCB3P50A
340,800
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44289106TLQM1026RB140016026配線用遮断器N-MCB3P100A
357,800
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44289115TLQM1034RB150016034配線用遮断器N-MCB3P100A
376,100
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44289124TLQM1042RB160016042配線用遮断器N-MCB3P100A
394,500
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44289133TLQM1050RB170016050配線用遮断器N-MCB3P100A
412,800
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44289149TLQM1526RB140016026配線用遮断器N-MCB3P150A
364,900
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44289158TLQM1534RB150016034配線用遮断器N-MCB3P150A
383,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44289167TLQM1542RB160016042配線用遮断器N-MCB3P150A
401,900
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44289176TLQM1550RB170016050配線用遮断器N-MCB3P150A
419,900
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44289185TLQM2028RB160016028配線用遮断器N-MCB3P200A
393,200
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44289194TLQM2036RB170016036配線用遮断器N-MCB3P200A
411,600
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44289203TLQM2528RB160016028配線用遮断器N-MCB3P250A
397,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44289219TLQM2536RB170016036配線用遮断器N-MCB3P250A
417,100
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
離島数量1につき¥9,000/税込¥9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする