Q形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付

Q形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付 - 内外電機
横(mm)500種別1次送り:配線用遮断器容量1次送り:MCCB3P50A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44291784TLQE0510BM80012010漏電遮断器N-ELB3P50A
117,300
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44291793TLQE0518BM90012018漏電遮断器N-ELB3P50A
136,200
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44291809TLQE0526BM100012026漏電遮断器N-ELB3P50A
159,300
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44291818TLQE0534BM110012034漏電遮断器N-ELB3P50A
179,800
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44291827TLQE1018BM110012018漏電遮断器N-ELB3P100A
186,800
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44291836TLQE1026BM120012026漏電遮断器N-ELB3P100A
206,100
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44291845TLQE1034BM130012034漏電遮断器N-ELB3P100A
229,100
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44291854TLQE1042BM140016042漏電遮断器N-ELB3P100A
249,900
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44291863TLQE1050BM150016050漏電遮断器N-ELB3P100A
269,900
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44291879TLQE1518BM110012018漏電遮断器N-ELB3P150A
196,400
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44291888TLQE1526BM120012026漏電遮断器N-ELB3P150A
215,700
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44291897TLQE1534BM130012034漏電遮断器N-ELB3P150A
238,800
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44291906TLQE1542BM140016042漏電遮断器N-ELB3P150A
259,500
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44291915TLQE1550BM150016050漏電遮断器N-ELB3P150A
279,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44291924TLQE2020BM140016020漏電遮断器N-ELB3P200A
290,900
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44291933TLQE2028BM150016028漏電遮断器N-ELB3P200A
312,400
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44291949TLQE2036BM160016036漏電遮断器N-ELB3P200A
330,800
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44291958TLQE2044BM170016044漏電遮断器N-ELB3P200A
355,600
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44291967TLQE2520BM140016020漏電遮断器N-ELB3P250A
294,300
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44291976TLQE2528BM150016028漏電遮断器N-ELB3P250A
315,800
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44291985TLQE2536BM160016036漏電遮断器N-ELB3P250A
335,700
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44291994TLQE2544BM170016044漏電遮断器N-ELB3P250A
359,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44292003TLQM0510BM80012010配線用遮断器N-MCB3P50A
112,100
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44292019TLQM0518BM90012018配線用遮断器N-MCB3P50A
131,300
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44292028TLQM0526BM100012026配線用遮断器N-MCB3P50A
155,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44292037TLQM0534BM110012034配線用遮断器N-MCB3P50A
175,900
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44292046TLQM1018BM110012018配線用遮断器N-MCB3P100A
173,700
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44292055TLQM1026BM120012026配線用遮断器N-MCB3P100A
193,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44292064TLQM1034BM130012034配線用遮断器N-MCB3P100A
216,800
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44292073TLQM1042BM140016042配線用遮断器N-MCB3P100A
238,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44292089TLQM1050BM150016050配線用遮断器N-MCB3P100A
258,400
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44292098TLQM1518BM110012018配線用遮断器N-MCB3P150A
180,700
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44292107TLQM1526BM120012026配線用遮断器N-MCB3P150A
200,400
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44292116TLQM1534BM130012034配線用遮断器N-MCB3P150A
224,100
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44292125TLQM1542BM140016042配線用遮断器N-MCB3P150A
245,100
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44292134TLQM1550BM150016050配線用遮断器N-MCB3P150A
265,500
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44292143TLQM2020BM140016020配線用遮断器N-MCB3P200A
271,300
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44292159TLQM2028BM150016028配線用遮断器N-MCB3P200A
293,500
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44292168TLQM2036BM160016036配線用遮断器N-MCB3P200A
312,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44292177TLQM2044BM170016044配線用遮断器N-MCB3P200A
337,600
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44292186TLQM2520BM140016020配線用遮断器N-MCB3P250A
275,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44292195TLQM2528BM150016028配線用遮断器N-MCB3P250A
297,300
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44292204TLQM2536BM160016036配線用遮断器N-MCB3P250A
317,500
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44292213TLQM2544BM170016044配線用遮断器N-MCB3P250A
341,400
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする