Q形電灯分電盤

Q形電灯分電盤 - 内外電機
横(mm)500種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類プラグイン漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量PELB2P1E50AF/20A(30mA)内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全26種類を絞り込む
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
26種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44293927TLRM0510BA60012010N-MCB3P50A
130,100
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44293936TLRM0518BA70012018N-MCB3P50A
186,700
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44293945TLRM0526BA80012026N-MCB3P50A
247,900
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44293954TLRM0534BA90012034N-MCB3P50A
306,100
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44293963TLRM1018BA80012018N-MCB3P100A
216,800
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44293979TLRM1026BA90012026N-MCB3P100A
273,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44293988TLRM1034BA100012034N-MCB3P100A
333,400
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44293997TLRM1042BA110012042N-MCB3P100A
394,800
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44294006TLRM1050BA120012050N-MCB3P100A
459,300
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44294015TLRM1518BA80012018N-MCB3P150A
229,700
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44294024TLRM1526BA90012026N-MCB3P150A
286,700
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44294033TLRM1534BA100012034N-MCB3P150A
344,400
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44294049TLRM1542BA110012042N-MCB3P150A
405,700
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44294058TLRM1550BA120012050N-MCB3P150A
470,300
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44294067TLRM2020BA100016020N-MCB3P200A
307,600
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44294076TLRM2028BA110016028N-MCB3P200A
363,800
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44294085TLRM2036BA120016036N-MCB3P200A
421,400
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44294094TLRM2044BA130016044N-MCB3P200A
477,400
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44294103TLRM2052BA140016052N-MCB3P200A
536,600
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44294119TLRM2060BA150016060N-MCB3P200A
587,800
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44294128TLRM2520BA100016020N-MCB3P250A
311,500
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44294137TLRM2528BA110016028N-MCB3P250A
369,100
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44294146TLRM2536BA120016036N-MCB3P250A
425,200
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44294155TLRM2544BA130016044N-MCB3P250A
481,200
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44294164TLRM2552BA140016052N-MCB3P250A
540,400
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44294173TLRM2560BA150016060N-MCB3P250A
592,200
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする