曜日別特売

Q形電灯動力混合分電盤下部スペース動力側

Q形電灯動力混合分電盤下部スペース動力側 - 内外電機
横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全48種類を絞り込む
縦(mm)
分岐回路数
48種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
分岐回路数
分岐回路スペース
分岐ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44294189MZPE1046WL10061100(電灯)46/(動力)610(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
384,900
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44294198MZPE1048WL10061100(電灯)48/(動力)68(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
389,200
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44294207MZPE1052WL10061100(電灯)52/(動力)64(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
397,600
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294216MZPE1056WL10061100(電灯)56/(動力)60(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
406,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294225MZPE1546WL15061100(電灯)46/(動力)610(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
405,400
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294234MZPE1548WL15061100(電灯)48/(動力)68(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
409,600
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294243MZPE1552WL15061100(電灯)52/(動力)64(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
418,100
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294259MZPE1556WL15061100(電灯)56/(動力)60(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
426,600
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294268MZPE2050WL20061300(電灯)50/(動力)610(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
486,400
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294277MZPE2052WL20061300(電灯)52/(動力)68(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
490,600
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294286MZPE2056WL20061300(電灯)56/(動力)64(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
498,900
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294295MZPE2060WL20061300(電灯)60/(動力)60(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
507,300
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294304MZPE2550WL25061300(電灯)50/(動力)610(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
494,900
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294313MZPE2552WL25061300(電灯)52/(動力)68(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
499,100
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294329MZPE2556WL25061300(電灯)56/(動力)64(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
507,400
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294338MZPE2560WL25061300(電灯)60/(動力)60(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
515,900
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294347MZQE1036WL10061100(電灯)36/(動力)66プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
412,400
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294356MZQE1038WL10061100(電灯)38/(動力)64プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
418,700
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294365MZQE1040WL10061100(電灯)40/(動力)62プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
425,100
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294374MZQE1042WL10061100(電灯)42/(動力)60プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
431,600
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294383MZQE1044WL10081200(電灯)44/(動力)86プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
453,200
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294399MZQE1046WL10081200(電灯)46/(動力)84プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
459,300
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294408MZQE1048WL10081200(電灯)48/(動力)82プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
465,600
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294417MZQE1050WL10081200(電灯)50/(動力)80プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
471,700
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294426MZQE1536WL15061100(電灯)36/(動力)66プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
440,800
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294435MZQE1538WL15061100(電灯)38/(動力)64プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
447,400
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294444MZQE1540WL15061100(電灯)40/(動力)62プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
453,800
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294453MZQE1542WL15061100(電灯)42/(動力)60プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
460,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294469MZQE1544WL15081200(電灯)44/(動力)86プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
481,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294478MZQE1546WL15081200(電灯)46/(動力)84プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
487,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294487MZQE1548WL15081200(電灯)48/(動力)82プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
493,300
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294496MZQE1550WL15081200(電灯)50/(動力)80プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
499,700
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294505MZQE2038WL20061300(電灯)38/(動力)66プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
470,500
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294514MZQE2040WL20061300(電灯)40/(動力)64プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
476,600
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294523MZQE2042WL20061300(電灯)42/(動力)62プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
482,900
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294539MZQE2044WL20061300(電灯)44/(動力)60プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
489,100
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294548MZQE2046WL20081400(電灯)46/(動力)86プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
516,600
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294557MZQE2048WL20081400(電灯)48/(動力)84プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
522,700
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294566MZQE2050WL20081400(電灯)50/(動力)82プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
529,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294575MZQE2052WL20081400(電灯)52/(動力)80プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
535,100
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294584MZQE2538WL25061300(電灯)38/(動力)66プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
515,900
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294593MZQE2540WL25061300(電灯)40/(動力)64プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
522,300
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294609MZQE2542WL25061300(電灯)42/(動力)62プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
528,500
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294618MZQE2544WL25061300(電灯)44/(動力)60プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
534,600
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294627MZQE2546WL25081400(電灯)46/(動力)86プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
561,700
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294636MZQE2548WL25081400(電灯)48/(動力)84プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
567,700
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294645MZQE2550WL25081400(電灯)50/(動力)82プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
573,800
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294654MZQE2552WL25081400(電灯)52/(動力)80プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
580,100
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする