Q形電灯動力混合分電盤下部スペース電灯側

Q形電灯動力混合分電盤下部スペース電灯側 - 内外電機
横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
分岐回路数
分岐回路スペース
分岐ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44294663MZPE1014WR10141100(電灯)14/(動力)148(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
353,700
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294679MZPE1018WR10141100(電灯)18/(動力)144(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
362,200
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294688MZPE1022WR10141100(電灯)22/(動力)140(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
370,500
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294697MZPE1024WR10161200(電灯)24/(動力)1610(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
395,200
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294706MZPE1026WR10161200(電灯)26/(動力)168(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
399,400
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294715MZPE1030WR10161200(電灯)30/(動力)164(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
407,800
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294724MZPE1034WR10161200(電灯)34/(動力)160(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
416,300
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294733MZPE1514WR15141100(電灯)14/(動力)148(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
374,200
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294749MZPE1518WR15141100(電灯)18/(動力)144(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
382,700
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294758MZPE1522WR15141100(電灯)22/(動力)140(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
391,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294767MZPE1524WR15161200(電灯)24/(動力)1610(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
415,700
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294776MZPE1526WR15161200(電灯)26/(動力)168(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
420,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294785MZPE1530WR15161200(電灯)30/(動力)164(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
428,300
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294794MZPE1534WR15161200(電灯)34/(動力)160(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
436,800
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294803MZPE2018WR20141300(電灯)18/(動力)148(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
453,800
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294819MZPE2022WR20141300(電灯)22/(動力)144(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
462,100
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294828MZPE2026WR20141300(電灯)26/(動力)140(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
470,400
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294837MZPE2028WR20161400(電灯)28/(動力)1610(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
497,300
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294846MZPE2030WR20161400(電灯)30/(動力)168(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
501,600
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294855MZPE2034WR20161400(電灯)34/(動力)164(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
509,900
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294864MZPE2038WR20161400(電灯)38/(動力)160(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
518,400
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294873MZPE2518WR25141300(電灯)18/(動力)148(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
462,200
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294889MZPE2522WR25141300(電灯)22/(動力)144(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
470,500
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294898MZPE2526WR25141300(電灯)26/(動力)140(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
478,900
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294907MZPE2528WR25161400(電灯)28/(動力)1610(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
505,800
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294916MZPE2530WR25161400(電灯)30/(動力)168(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
510,100
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294925MZPE2534WR25161400(電灯)34/(動力)164(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
518,600
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294934MZPE2538WR25161400(電灯)38/(動力)160(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
526,700
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294943MZQE1014WR10141100(電灯)14/(動力)144プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
407,200
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294959MZQE1016WR10141100(電灯)16/(動力)142プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
413,600
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294968MZQE1018WR10141100(電灯)18/(動力)140プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
420,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294977MZQE1020WR10161200(電灯)20/(動力)166プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
442,300
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294986MZQE1022WR10161200(電灯)22/(動力)164プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
448,400
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44294995MZQE1024WR10161200(電灯)24/(動力)162プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
454,600
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295004MZQE1026WR10161200(電灯)26/(動力)160プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
460,700
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295013MZQE1514WR15141100(電灯)14/(動力)144プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
422,400
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295029MZQE1516WR15141100(電灯)16/(動力)142プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
428,500
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295038MZQE1518WR15141100(電灯)18/(動力)140プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
434,700
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295047MZQE1520WR15161200(電灯)20/(動力)166プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
462,700
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295056MZQE1522WR15161200(電灯)22/(動力)164プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
468,800
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295065MZQE1524WR15161200(電灯)24/(動力)162プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
474,900
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295074MZQE1526WR15161200(電灯)26/(動力)160プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
481,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295083MZQE2016WR20141300(電灯)16/(動力)144プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
465,600
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295099MZQE2018WR20141300(電灯)18/(動力)142プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
471,700
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295108MZQE2020WR20141300(電灯)20/(動力)140プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
478,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295117MZQE2022WR20161400(電灯)22/(動力)166プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
505,200
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295126MZQE2024WR20161400(電灯)24/(動力)164プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
511,300
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295135MZQE2026WR20161400(電灯)26/(動力)162プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
517,400
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295144MZQE2028WR20161400(電灯)28/(動力)160プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
523,600
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295153MZQE2516WR25141300(電灯)16/(動力)144プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
508,300
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
離島数量1につき¥9,000/税込¥9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする