曜日別特売

Q形電灯動力混合分電盤

Q形電灯動力混合分電盤 - 内外電機
横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全30種類を絞り込む
縦(mm)
分岐回路数
30種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
分岐回路数
分岐回路スペース
分岐ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44295223MYPE0514BA05061300(電灯)14/(動力)68(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
192,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295239MYPE0518BA05061300(電灯)18/(動力)64(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
200,800
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295248MYPE0522BA05061300(電灯)22/(動力)60(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
209,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295257MYPE0524BA05081500(電灯)24/(動力)810(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
231,400
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295266MYPE0526BA05081500(電灯)26/(動力)88(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
235,400
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295275MYPE0530BA05081500(電灯)30/(動力)84(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
243,700
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295284MYPE0534BA05081500(電灯)34/(動力)80(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
251,900
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295293MYPE1014BA10061500(電灯)14/(動力)68(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
242,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295309MYPE1018BA10061500(電灯)18/(動力)64(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
250,100
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295318MYPE1022BA10061500(電灯)22/(動力)60(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
258,500
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295327MYPE1024BA10081700(電灯)24/(動力)810(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
282,400
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295336MYPE1026BA10081700(電灯)26/(動力)88(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
286,500
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295345MYPE1030BA10081700(電灯)30/(動力)84(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
294,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295354MYPE1034BA10081700(電灯)34/(動力)80(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
303,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295363MYQE0512BA05061300(電灯)12/(動力)66プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
200,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295379MYQE0514BA05061300(電灯)14/(動力)64プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
204,100
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295388MYQE0516BA05061300(電灯)16/(動力)62プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
207,900
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295397MYQE0518BA05061300(電灯)18/(動力)60プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
211,800
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295406MYQE0520BA05081500(電灯)20/(動力)86プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
237,800
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295415MYQE0522BA05081500(電灯)22/(動力)84プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
241,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295424MYQE0524BA05081500(電灯)24/(動力)82プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
245,500
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295433MYQE0526BA05081500(電灯)26/(動力)80プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
249,400
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295449MYQE1012BA10061500(電灯)12/(動力)66プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
245,800
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295458MYQE1014BA10061500(電灯)14/(動力)64プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
249,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295467MYQE1016BA10061500(電灯)16/(動力)62プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
253,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295476MYQE1018BA10061500(電灯)18/(動力)60プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
257,400
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295485MYQE1020BA10081700(電灯)20/(動力)86プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
282,400
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295494MYQE1022BA10081700(電灯)22/(動力)84プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
286,300
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295503MYQE1024BA10081700(電灯)24/(動力)82プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
290,100
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295519MYQE1026BA10081700(電灯)26/(動力)80プラグインブレーカ(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
294,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
離島数量1につき¥9,000/税込¥9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする