Q形電灯動力混合分電盤

Q形電灯動力混合分電盤 - 内外電機
横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全238種類を絞り込む
縦(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
238種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
分岐回路数
分岐回路スペース
主幹ブレーカ種類
分岐ブレーカ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44295528MZPE0514BA0506700(電灯)14/(動力)68漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
207,800
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295537MZPE0518BA0506700(電灯)18/(動力)64漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
216,200
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295546MZPE0522BA0506700(電灯)22/(動力)60漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
224,900
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295555MZPE0524BA0508800(電灯)24/(動力)810漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
250,600
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295564MZPE0526BA0508800(電灯)26/(動力)88漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
254,900
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295573MZPE0530BA0508800(電灯)30/(動力)84漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
263,500
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295589MZPE0534BA0508800(電灯)34/(動力)80漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
272,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295598MZPE1014BA1006800(電灯)14/(動力)68漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
247,300
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295607MZPE1018BA1006800(電灯)18/(動力)64漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
255,500
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295616MZPE1022BA1006800(電灯)22/(動力)60漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
263,800
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295625MZPE1024BA1008900(電灯)24/(動力)810漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
286,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295634MZPE1026BA1008900(電灯)26/(動力)88漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
290,100
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295643MZPE1030BA1008900(電灯)30/(動力)84漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
298,300
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295659MZPE1034BA1008900(電灯)34/(動力)80漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
306,600
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295668MZPE1036BA10101000(電灯)36/(動力)108漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
329,100
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295677MZPE1040BA10101000(電灯)40/(動力)104漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
337,400
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295686MZPE1044BA10101000(電灯)44/(動力)100漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
346,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295695MZPE1046BA10141100(電灯)46/(動力)1410漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
375,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295704MZPE1048BA10141100(電灯)48/(動力)148漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
379,300
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295713MZPE1052BA10141100(電灯)52/(動力)144漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
387,800
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295729MZPE1056BA10141100(電灯)56/(動力)140漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
396,200
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295738MZPE1514BA1506800(電灯)14/(動力)68漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
272,700
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295747MZPE1518BA1506800(電灯)18/(動力)64漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
281,200
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295756MZPE1522BA1506800(電灯)22/(動力)60漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
289,500
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295765MZPE1524BA1508900(電灯)24/(動力)810漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
312,300
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295774MZPE1526BA1508900(電灯)26/(動力)88漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
316,400
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295783MZPE1530BA1508900(電灯)30/(動力)84漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
324,900
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295799MZPE1534BA1508900(電灯)34/(動力)80漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
333,400
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295808MZPE1536BA15101000(電灯)36/(動力)108漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
349,600
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295817MZPE1540BA15101000(電灯)40/(動力)104漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
358,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295826MZPE1544BA15101000(電灯)44/(動力)100漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
366,500
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295835MZPE1546BA15141100(電灯)46/(動力)1410漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
395,500
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295844MZPE1548BA15141100(電灯)48/(動力)148漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
399,700
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295853MZPE1552BA15141100(電灯)52/(動力)144漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
408,100
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295869MZPE1556BA15141100(電灯)56/(動力)140漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
416,600
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295878MZPE2018BA20061000(電灯)18/(動力)68漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
306,800
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295887MZPE2022BA20061000(電灯)22/(動力)64漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
315,400
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295896MZPE2026BA20061000(電灯)26/(動力)60漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
323,700
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295905MZPE2028BA20081100(電灯)28/(動力)810漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
353,100
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295914MZPE2030BA20081100(電灯)30/(動力)88漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
357,300
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295923MZPE2034BA20081100(電灯)34/(動力)84漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
365,900
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295939MZPE2038BA20081100(電灯)38/(動力)80漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
374,400
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295948MZPE2040BA2012-A1200(電灯)40/(動力)128漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
412,400
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295957MZPE2044BA2012-A1200(電灯)44/(動力)124漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
421,100
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295966MZPE2048BA2012-A1200(電灯)48/(動力)120漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
429,400
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295975MZPE2050BA20141300(電灯)50/(動力)1410漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
452,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295984MZPE2052BA20141300(電灯)52/(動力)148漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
456,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44295993MZPE2056BA20141300(電灯)56/(動力)144漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
464,600
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44296009MZPE2060BA20141300(電灯)60/(動力)140漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
473,200
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44296018MZPE2518BA25061000(電灯)18/(動力)68漏電遮断器(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)プラグインブレーカ
315,500
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
離島数量1につき¥9,000/税込¥9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする