曜日別特売

H形電灯分電盤横スペース付

H形電灯分電盤横スペース付 - 内外電機
横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44323625TLHE0522WL70022漏電遮断器N-ELB3P50A
139,800
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44323634TLHE0534WL80034漏電遮断器N-ELB3P50A
175,300
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44323643TLHE1022WL80022漏電遮断器N-ELB3P100A
168,800
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323659TLHE1034WL90034漏電遮断器N-ELB3P100A
206,900
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323668TLHE1044WL100044漏電遮断器N-ELB3P100A
237,500
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323677TLHE1056WL110056漏電遮断器N-ELB3P100A
271,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323686TLHE1522WL80022漏電遮断器N-ELB3P150A
179,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323695TLHE1534WL90034漏電遮断器N-ELB3P150A
217,400
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323704TLHE1544WL100044漏電遮断器N-ELB3P150A
248,200
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323713TLHE1556WL110056漏電遮断器N-ELB3P150A
281,300
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323729TLHE2026WL100026漏電遮断器N-ELB3P200A
263,600
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323738TLHE2038WL110038漏電遮断器N-ELB3P200A
298,700
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323747TLHE2048WL120048漏電遮断器N-ELB3P200A
328,300
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323756TLHE2060WL130060漏電遮断器N-ELB3P200A
366,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323765TLHE2526WL100026漏電遮断器N-ELB3P250A
268,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323774TLHE2538WL110038漏電遮断器N-ELB3P250A
302,800
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323783TLHE2548WL120048漏電遮断器N-ELB3P250A
332,600
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323799TLHE2560WL130060漏電遮断器N-ELB3P250A
370,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323808TLHM0522WL70022配線用遮断器N-MCB3P50A
134,000
90,980
100,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323817TLHM0534WL80034配線用遮断器N-MCB3P50A
170,400
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323826TLHM1022WL80022配線用遮断器N-MCB3P100A
156,300
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323835TLHM1034WL90034配線用遮断器N-MCB3P100A
194,900
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323844TLHM1044WL100044配線用遮断器N-MCB3P100A
226,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323853TLHM1056WL110056配線用遮断器N-MCB3P100A
260,300
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323869TLHM1522WL80022配線用遮断器N-MCB3P150A
167,600
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323878TLHM1534WL90034配線用遮断器N-MCB3P150A
206,200
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323887TLHM1544WL100044配線用遮断器N-MCB3P150A
237,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323896TLHM1556WL110056配線用遮断器N-MCB3P150A
271,300
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323905TLHM2026WL100026配線用遮断器N-MCB3P200A
243,500
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323914TLHM2038WL110038配線用遮断器N-MCB3P200A
279,400
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323923TLHM2048WL120048配線用遮断器N-MCB3P200A
309,600
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323939TLHM2060WL130060配線用遮断器N-MCB3P200A
348,100
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323948TLHM2526WL100026配線用遮断器N-MCB3P250A
247,500
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323957TLHM2538WL110038配線用遮断器N-MCB3P250A
283,200
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323966TLHM2548WL120048配線用遮断器N-MCB3P250A
313,300
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44323975TLHM2560WL130060配線用遮断器N-MCB3P250A
351,600
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする