曜日別特売

H形電灯分電盤リモコンリレー1P12回路以下付

H形電灯分電盤リモコンリレー1P12回路以下付 - 内外電機
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
分岐回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44324709TLHE0508RA90040012084
175,200
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44324718TLHE0512RA900400120120
220,700
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44324727TLHE0518RA1000400120184
257,500
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44324736TLHE0522RA1000400120220
268,400
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44324745TLHE0530RA1100400120304
289,700
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44324754TLHE0534RA1100400120340
300,700
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44324763TLHE1008RA110040012084
221,100
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44324779TLHE1012RA1100400120120
267,400
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44324788TLHE1018RA1200400120184
294,100
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44324797TLHE1022RA1200400120220
305,400
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44324806TLHE1030RA1300400120304
329,600
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44324815TLHE1034RA1300400120340
340,600
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44324824TLHE1040RA1400400160404
360,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44324833TLHE1044RA1400400160440
371,100
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44324849TLHE1052RA1500400160524
396,600
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44324858TLHE1056RA1500400160560
407,700
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44324867TLHE1508RA110040012084
232,100
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44324876TLHE1512RA1100400120120
278,400
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44324885TLHE1518RA1200400120184
305,400
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44324894TLHE1522RA1200400120220
316,200
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44324903TLHE1530RA1300400120304
340,800
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44324919TLHE1534RA1300400120340
351,900
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44324928TLHE1540RA1400400160404
371,100
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44324937TLHE1544RA1400400160440
382,100
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44324946TLHE1552RA1500400160524
407,500
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44324955TLHE1556RA1500400160560
418,800
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44324964TLHE2012RA1300500160124
329,300
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44324973TLHE2016RA1300500160160
349,500
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44324989TLHE2022RA1400500160224
371,600
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44324998TLHE2026RA1400500160260
382,700
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44325007TLHE2034RA1500500160344
411,100
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44325016TLHE2038RA1500500160380
422,500
309,800
340,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44325025TLHE2044RA1600500160444
442,300
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44325034TLHE2048RA1600500160480
453,600
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44325043TLHE2056RA1700500160564
479,400
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44325059TLHE2060RA1700500160600
491,000
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44325068TLHE2512RA1300500160124
333,900
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44325077TLHE2516RA1300500160160
354,100
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44325086TLHE2522RA1400500160224
376,400
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44325095TLHE2526RA1400500160260
387,700
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44325104TLHE2534RA1500500160344
415,400
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44325113TLHE2538RA1500500160380
426,900
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44325129TLHE2544RA1600500160444
446,600
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44325138TLHE2548RA1600500160480
457,800
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44325147TLHE2556RA1700500160564
484,300
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44325156TLHE2560RA1700500160600
495,500
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44325165TLHM0508RA90040012084
166,900
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44325174TLHM0512RA900400120120
212,900
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44325183TLHM0518RA1000400120184
249,500
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44325199TLHM0522RA1000400120220
260,600
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする