曜日別特売

H形電灯分電盤タイムスイッチ制御回路付

H形電灯分電盤タイムスイッチ制御回路付 - 内外電機
種別タイムスイッチ制御回路:プラグイン小形ブレーカ容量タイムスイッチ制御回路:PSCB2P1E20A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44327728TLHE0512MC90040012012漏電遮断器
177,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44327737TLHE0522MC100040012022漏電遮断器
206,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44327746TLHE0534MC110040012034漏電遮断器
239,700
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44327755TLHE1012MC100040012012漏電遮断器
211,100
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44327764TLHE1022MC110040012022漏電遮断器
241,600
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44327773TLHE1034MC120040012034漏電遮断器
275,800
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44327789TLHE1044MC130040012044漏電遮断器
310,600
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44327798TLHE1056MC140040016056漏電遮断器
347,300
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44327807TLHE1512MC100040012012漏電遮断器
217,100
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44327816TLHE1522MC110040012022漏電遮断器
246,900
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44327825TLHE1534MC120040012034漏電遮断器
281,200
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44327834TLHE1544MC130040012044漏電遮断器
311,500
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44327843TLHE1556MC140040016056漏電遮断器
355,400
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44327859TLHE2016MC130050016016漏電遮断器
296,200
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44327868TLHE2026MC140050016026漏電遮断器
324,500
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44327877TLHE2038MC150050016038漏電遮断器
358,600
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44327886TLHE2048MC160050016048漏電遮断器
387,700
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44327895TLHE2060MC170050016060漏電遮断器
423,300
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44327904TLHE2516MC130050016016漏電遮断器
302,200
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44327913TLHE2526MC140050016026漏電遮断器
330,500
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44327929TLHE2538MC150050016038漏電遮断器
364,200
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44327938TLHE2548MC160050016048漏電遮断器
393,500
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44327947TLHE2560MC170050016060漏電遮断器
429,100
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44327956TLHM0512MC90040012012配線用遮断器
173,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44327965TLHM0522MC100040012022配線用遮断器
201,700
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44327974TLHM0534MC110040012034配線用遮断器
235,200
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44327983TLHM1012MC100040012012配線用遮断器
199,100
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44327999TLHM1022MC110040012022配線用遮断器
230,400
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328008TLHM1034MC120040012034配線用遮断器
265,800
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328017TLHM1044MC130040012044配線用遮断器
300,600
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328026TLHM1056MC140040016056配線用遮断器
344,700
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328035TLHM1512MC100040012012配線用遮断器
203,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328044TLHM1522MC110040012022配線用遮断器
233,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328053TLHM1534MC120040012034配線用遮断器
267,100
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328069TLHM1544MC130040012044配線用遮断器
302,600
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328078TLHM1556MC140040016056配線用遮断器
347,100
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328087TLHM2016MC130050016016配線用遮断器
277,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328096TLHM2026MC140050016026配線用遮断器
306,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44328105TLHM2038MC150050016038配線用遮断器
339,700
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44328114TLHM2048MC160050016048配線用遮断器
368,900
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44328123TLHM2060MC170050016060配線用遮断器
404,600
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328139TLHM2516MC130050016016配線用遮断器
282,200
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328148TLHM2526MC140050016026配線用遮断器
310,200
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44328157TLHM2538MC150050016038配線用遮断器
343,900
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44328166TLHM2548MC160050016048配線用遮断器
373,200
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44328175TLHM2560MC170050016060配線用遮断器
408,600
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする