曜日別特売

H形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付

H形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付 - 内外電機
種別1次送り:配線用遮断器種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
容量
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44328647TLHE0508BM8004001201次送り:MCCB3P50A8
101,800
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44328656TLHE0512BM8004001201次送り:MCCB3P50A12
111,800
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44328665TLHE0514BM9004001201次送り:MCCB3P50A14
117,900
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328674TLHE0518BM9004001201次送り:MCCB3P50A18
127,900
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328683TLHE0522BM9004001201次送り:MCCB3P50A22
138,000
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328699TLHE0524BM10004001201次送り:MCCB3P50A24
147,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328708TLHE0526BM10004001201次送り:MCCB3P50A26
152,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328717TLHE0530BM10004001201次送り:MCCB3P50A30
163,400
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328726TLHE0534BM10004001201次送り:MCCB3P50A34
173,700
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328735TLHE1008BM10004001201次送り:MCCB3P50A8
142,400
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328744TLHE1010BM10004001201次送り:MCCB3P50A10
147,500
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328753TLHE1012BM10004001201次送り:MCCB3P50A12
152,700
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328769TLHE1014BM11004001201次送り:MCCB3P50A14
159,900
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328778TLHE1018BM11004001201次送り:MCCB3P50A18
170,100
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328787TLHE1022BM11004001201次送り:MCCB3P50A22
181,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328796TLHE1024BM12004001201次送り:MCCB3P50A24
187,900
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328805TLHE1026BM12004001201次送り:MCCB3P50A26
193,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328814TLHE1030BM12004001201次送り:MCCB3P50A30
204,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328823TLHE1034BM12004001201次送り:MCCB3P50A34
214,700
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328839TLHE1036BM13004001201次送り:MCCB3P50A36
222,600
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328848TLHE1040BM13004001201次送り:MCCB3P50A40
233,500
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328857TLHE1044BM13004001201次送り:MCCB3P50A44
244,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328866TLHE1046BM14004001601次送り:MCCB3P50A46
251,900
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328875TLHE1048BM14004001601次送り:MCCB3P50A48
256,900
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328884TLHE1052BM14004001601次送り:MCCB3P50A52
267,800
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328893TLHE1056BM14004001601次送り:MCCB3P50A56
278,700
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44328909TLHE1508BM10004001201次送り:MCCB3P50A8
153,300
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44328918TLHE1510BM10004001201次送り:MCCB3P50A10
158,300
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44328927TLHE1512BM10004001201次送り:MCCB3P50A12
163,700
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44328936TLHE1514BM11004001201次送り:MCCB3P50A14
170,700
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44328945TLHE1518BM11004001201次送り:MCCB3P50A18
181,100
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44328954TLHE1522BM11004001201次送り:MCCB3P50A22
191,700
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44328963TLHE1524BM12004001201次送り:MCCB3P50A24
198,800
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44328979TLHE1526BM12004001201次送り:MCCB3P50A26
204,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44328988TLHE1530BM12004001201次送り:MCCB3P50A30
214,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44328997TLHE1534BM12004001201次送り:MCCB3P50A34
225,200
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44329006TLHE1536BM13004001201次送り:MCCB3P50A36
233,200
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44329015TLHE1540BM13004001201次送り:MCCB3P50A40
243,700
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44329024TLHE1544BM13004001201次送り:MCCB3P50A44
254,600
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44329033TLHE1546BM14004001601次送り:MCCB3P50A46
262,300
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44329049TLHE1548BM14004001601次送り:MCCB3P50A48
267,400
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44329058TLHE1552BM14004001601次送り:MCCB3P50A52
278,400
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44329067TLHE1556BM14004001601次送り:MCCB3P50A56
289,100
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44329076TLHE2012BM13005001601次送り:MCCB3P100A12
246,800
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44329085TLHE2014BM13005001601次送り:MCCB3P100A14
251,900
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44329094TLHE2016BM13005001601次送り:MCCB3P100A16
257,400
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44329103TLHE2018BM14005001601次送り:MCCB3P100A18
264,500
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44329119TLHE2022BM14005001601次送り:MCCB3P100A22
275,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44329128TLHE2026BM14005001601次送り:MCCB3P100A26
285,700
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44329137TLHE2028BM15005001601次送り:MCCB3P100A28
292,800
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする