曜日別特売

H形電灯動力混合分電盤下部スペース動力側

H形電灯動力混合分電盤下部スペース動力側 - 内外電機
横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
分岐回路数
分岐回路スペース
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44331919MZHE1046WL10061100(電灯)46/(動力)610(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
421,500
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44331928MZHE1048WL10061100(電灯)48/(動力)68(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
427,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44331937MZHE1052WL10061100(電灯)52/(動力)64(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
437,600
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44331946MZHE1056WL10061100(電灯)56/(動力)60(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
448,500
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44331955MZHE1546WL15061100(電灯)46/(動力)610(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
442,100
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44331964MZHE1548WL15061100(電灯)48/(動力)68(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
447,500
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44331973MZHE1552WL15061100(電灯)52/(動力)64(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
458,100
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44331989MZHE1556WL15061100(電灯)56/(動力)60(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
468,900
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44331998MZHE2050WL20061300(電灯)50/(動力)610(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
535,100
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332007MZHE2052WL20061300(電灯)52/(動力)68(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
540,600
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332016MZHE2056WL20061300(電灯)56/(動力)64(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
551,400
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332025MZHE2060WL20061300(電灯)60/(動力)60(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
562,200
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332034MZHE2550WL25061300(電灯)50/(動力)610(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
543,300
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332043MZHE2552WL25061300(電灯)52/(動力)68(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
548,800
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332059MZHE2556WL25061300(電灯)56/(動力)64(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
559,600
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332068MZHE2560WL25061300(電灯)60/(動力)60(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
570,400
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする