H形電灯動力混合分電盤下部スペース電灯側

H形電灯動力混合分電盤下部スペース電灯側 - 内外電機
横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全28種類を絞り込む
縦(mm)
分岐回路数
28種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
分岐回路数
分岐回路スペース
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44332077MZHE1014WR10141100(電灯)14/(動力)148(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
372,900
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332086MZHE1018WR10141100(電灯)18/(動力)144(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
383,400
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332095MZHE1022WR10141100(電灯)22/(動力)140(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
394,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332104MZHE1024WR10161200(電灯)24/(動力)1610(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
420,500
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332113MZHE1026WR10161200(電灯)26/(動力)168(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
425,700
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332129MZHE1030WR10161200(電灯)30/(動力)164(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
436,200
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332138MZHE1034WR10161200(電灯)34/(動力)160(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
446,700
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332147MZHE1514WR15141100(電灯)14/(動力)148(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
394,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332156MZHE1518WR15141100(電灯)18/(動力)144(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
404,600
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332165MZHE1522WR15141100(電灯)22/(動力)140(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
414,800
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332174MZHE1524WR15161200(電灯)24/(動力)1610(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
441,200
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332183MZHE1526WR15161200(電灯)26/(動力)168(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
446,600
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332199MZHE1530WR15161200(電灯)30/(動力)164(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
456,900
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332208MZHE1534WR15161200(電灯)34/(動力)160(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
467,500
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332217MZHE2018WR20141300(電灯)18/(動力)148(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
483,600
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332226MZHE2022WR20141300(電灯)22/(動力)144(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
494,000
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332235MZHE2026WR20141300(電灯)26/(動力)140(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
504,600
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332244MZHE2028WR20161400(電灯)28/(動力)1610(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
534,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332253MZHE2030WR20161400(電灯)30/(動力)168(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
539,100
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332269MZHE2034WR20161400(電灯)34/(動力)164(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
549,800
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332278MZHE2038WR20161400(電灯)38/(動力)160(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
560,300
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332287MZHE2518WR25141300(電灯)18/(動力)148(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
492,100
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332296MZHE2522WR25141300(電灯)22/(動力)144(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
502,700
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332305MZHE2526WR25141300(電灯)26/(動力)140(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
513,300
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332314MZHE2528WR25161400(電灯)28/(動力)1610(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
542,400
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332323MZHE2530WR25161400(電灯)30/(動力)168(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
547,800
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332339MZHE2534WR25161400(電灯)34/(動力)164(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
558,300
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332348MZHE2538WR25161400(電灯)38/(動力)160(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
568,800
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
離島数量1につき¥9,000/税込¥9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする