曜日別特売

H形電灯動力混合分電盤

H形電灯動力混合分電盤 - 内外電機
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全54種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
分岐回路数
54種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
分岐回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44332357MXHE0506BN0503700600160(電灯)6/(動力)35
166,600
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332366MXHE0508BN0503700600160(電灯)8/(動力)33
172,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332375MXHE0510BN0503700600160(電灯)10/(動力)31
176,900
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332384MXHE0512BN0504800600160(電灯)12/(動力)45
193,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332393MXHE0514BN0504800600160(電灯)14/(動力)43
198,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332409MXHE0516BN0504800600160(電灯)16/(動力)41
203,900
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332418MXHE1012BN1004900600160(電灯)12/(動力)45
218,100
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332427MXHE1014BN1004900600160(電灯)14/(動力)43
223,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332436MXHE1016BN1004900600160(電灯)16/(動力)41
228,400
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332445MXHE1018BN10051000600160(電灯)18/(動力)54
245,600
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332454MXHE1020BN10051000600160(電灯)20/(動力)52
250,900
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332463MXHE1022BN10051000600160(電灯)22/(動力)50
256,200
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332479MXHE1024BN10071100600160(電灯)24/(動力)74
278,800
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332488MXHE1026BN10071100600160(電灯)26/(動力)72
284,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332497MXHE1028BN10071100600160(電灯)28/(動力)70
289,300
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332506MXHE1512BN1504900600160(電灯)12/(動力)45
239,300
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332515MXHE1514BN1504900600160(電灯)14/(動力)43
244,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332524MXHE1516BN1504900600160(電灯)16/(動力)41
249,500
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332533MXHE1518BN15051000600160(電灯)18/(動力)54
266,900
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332549MXHE1520BN15051000600160(電灯)20/(動力)52
272,200
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332558MXHE1522BN15051000600160(電灯)22/(動力)50
277,200
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332567MXHE1524BN15071100600160(電灯)24/(動力)74
299,900
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332576MXHE1526BN15071100600160(電灯)26/(動力)72
305,100
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332585MXHE1528BN15071100600160(電灯)28/(動力)70
310,400
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332594MXHE2026BN20081400700200(電灯)26/(動力)84
432,700
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332603MXHE2028BN20081400700200(電灯)28/(動力)82
438,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332619MXHE2030BN20081400700200(電灯)30/(動力)80
443,300
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332628MXHM0506BN0503700600160(電灯)6/(動力)35
161,100
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332637MXHM0508BN0503700600160(電灯)8/(動力)33
166,500
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332646MXHM0510BN0503700600160(電灯)10/(動力)31
172,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332655MXHM0512BN0504800600160(電灯)12/(動力)45
188,600
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332664MXHM0514BN0504800600160(電灯)14/(動力)43
194,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332673MXHM0516BN0504800600160(電灯)16/(動力)41
199,400
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332689MXHM1012BN1004900600160(電灯)12/(動力)45
206,600
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332698MXHM1014BN1004900600160(電灯)14/(動力)43
211,700
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332707MXHM1016BN1004900600160(電灯)16/(動力)41
217,400
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332716MXHM1018BN10051000600160(電灯)18/(動力)54
235,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332725MXHM1020BN10051000600160(電灯)20/(動力)52
240,300
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332734MXHM1022BN10051000600160(電灯)22/(動力)50
245,800
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332743MXHM1024BN10071100600160(電灯)24/(動力)74
268,800
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332759MXHM1026BN10071100600160(電灯)26/(動力)72
274,200
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332768MXHM1028BN10071100600160(電灯)28/(動力)70
279,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332777MXHM1512BN1504900600160(電灯)12/(動力)45
228,400
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332786MXHM1514BN1504900600160(電灯)14/(動力)43
233,700
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332795MXHM1516BN1504900600160(電灯)16/(動力)41
239,100
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332804MXHM1518BN15051000600160(電灯)18/(動力)54
256,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332813MXHM1520BN15051000600160(電灯)20/(動力)52
262,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332829MXHM1522BN15051000600160(電灯)22/(動力)50
267,200
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332838MXHM1524BN15071100600160(電灯)24/(動力)74
290,400
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332847MXHM1526BN15071100600160(電灯)26/(動力)72
295,800
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
離島数量1につき¥9,000/税込¥9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする