曜日別特売

H形電灯動力混合分電盤

H形電灯動力混合分電盤 - 内外電機
横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全14種類を絞り込む
縦(mm)
分岐回路数
14種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
分岐回路数
分岐回路スペース
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44332899MYHE0514BA05061300(電灯)14/(動力)68(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
211,100
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332908MYHE0518BA05061300(電灯)18/(動力)64(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
221,600
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332917MYHE0522BA05061300(電灯)22/(動力)60(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
232,100
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332926MYHE0524BA05081500(電灯)24/(動力)810(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
256,500
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332935MYHE0526BA05081500(電灯)26/(動力)88(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
261,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332944MYHE0530BA05081500(電灯)30/(動力)84(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
272,200
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332953MYHE0534BA05081500(電灯)34/(動力)80(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
282,800
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332969MYHE1014BA10061500(電灯)14/(動力)68(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
264,500
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332978MYHE1018BA10061500(電灯)18/(動力)64(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
274,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332987MYHE1022BA10061500(電灯)22/(動力)60(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
285,400
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44332996MYHE1024BA10081700(電灯)24/(動力)810(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
311,800
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333005MYHE1026BA10081700(電灯)26/(動力)88(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
317,100
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333014MYHE1030BA10081700(電灯)30/(動力)84(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
327,600
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333023MYHE1034BA10081700(電灯)34/(動力)80(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
338,300
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
離島数量1につき¥9,000/税込¥9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする