曜日別特売

H形電灯動力混合分電盤

H形電灯動力混合分電盤 - 内外電機
横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全126種類を絞り込む
縦(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
126種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
分岐回路数
分岐回路スペース
主幹ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44333039MZHE0514BA0506700(電灯)14/(動力)68漏電遮断器(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
218,800
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333048MZHE0518BA0506700(電灯)18/(動力)64漏電遮断器(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
229,100
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333057MZHE0522BA0506700(電灯)22/(動力)60漏電遮断器(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
239,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333066MZHE0524BA0508800(電灯)24/(動力)810漏電遮断器(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
266,800
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333075MZHE0526BA0508800(電灯)26/(動力)88漏電遮断器(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
272,200
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333084MZHE0530BA0508800(電灯)30/(動力)84漏電遮断器(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
282,800
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333093MZHE0534BA0508800(電灯)34/(動力)80漏電遮断器(電灯)N-ELB3P50AF/50A/(動力)ELCB3P50AF/50A
293,300
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333109MZHE1014BA1006800(電灯)14/(動力)68漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
270,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333118MZHE1018BA1006800(電灯)18/(動力)64漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
280,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333127MZHE1022BA1006800(電灯)22/(動力)60漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
291,200
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333136MZHE1024BA1008900(電灯)24/(動力)810漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
315,800
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333145MZHE1026BA1008900(電灯)26/(動力)88漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
320,900
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333154MZHE1030BA1008900(電灯)30/(動力)84漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
331,600
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333163MZHE1034BA1008900(電灯)34/(動力)80漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
342,200
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333179MZHE1036BA10101000(電灯)36/(動力)108漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
359,900
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333188MZHE1040BA10101000(電灯)40/(動力)104漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
370,500
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333197MZHE1044BA10101000(電灯)44/(動力)100漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
381,100
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333206MZHE1046BA10141100(電灯)46/(動力)1410漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
411,200
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333215MZHE1048BA10141100(電灯)48/(動力)148漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
416,600
309,800
340,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333224MZHE1052BA10141100(電灯)52/(動力)144漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
427,000
309,800
340,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333233MZHE1056BA10141100(電灯)56/(動力)140漏電遮断器(電灯)N-ELB3P100AF/100A/(動力)ELCB3P100AF/100A
437,800
309,800
340,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333249MZHE1514BA1506800(電灯)14/(動力)68漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
291,300
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333258MZHE1518BA1506800(電灯)18/(動力)64漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
301,900
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333267MZHE1522BA1506800(電灯)22/(動力)60漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
312,200
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333276MZHE1524BA1508900(電灯)24/(動力)810漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
336,800
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333285MZHE1526BA1508900(電灯)26/(動力)88漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
342,200
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333294MZHE1530BA1508900(電灯)30/(動力)84漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
352,600
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333303MZHE1534BA1508900(電灯)34/(動力)80漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
363,200
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333319MZHE1536BA15101000(電灯)36/(動力)108漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
380,800
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333328MZHE1540BA15101000(電灯)40/(動力)104漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
391,400
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333337MZHE1544BA15101000(電灯)44/(動力)100漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
402,100
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333346MZHE1546BA15141100(電灯)46/(動力)1410漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
432,200
309,800
340,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333355MZHE1548BA15141100(電灯)48/(動力)148漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
437,500
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333364MZHE1552BA15141100(電灯)52/(動力)144漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
448,200
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333373MZHE1556BA15141100(電灯)56/(動力)140漏電遮断器(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A
458,900
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333389MZHE2018BA20061000(電灯)18/(動力)68漏電遮断器(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
325,400
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333398MZHE2022BA20061000(電灯)22/(動力)64漏電遮断器(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
335,800
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333407MZHE2026BA20061000(電灯)26/(動力)60漏電遮断器(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
346,300
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333416MZHE2028BA20081100(電灯)28/(動力)810漏電遮断器(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
377,600
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333425MZHE2030BA20081100(電灯)30/(動力)88漏電遮断器(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
382,700
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333434MZHE2034BA20081100(電灯)34/(動力)84漏電遮断器(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
393,200
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333443MZHE2038BA20081100(電灯)38/(動力)80漏電遮断器(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
403,500
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333459MZHE2040BA2012-A1200(電灯)40/(動力)128漏電遮断器(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
445,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333468MZHE2044BA2012-A1200(電灯)44/(動力)124漏電遮断器(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
455,400
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333477MZHE2048BA2012-A1200(電灯)48/(動力)120漏電遮断器(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
466,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333486MZHE2050BA20141300(電灯)50/(動力)1410漏電遮断器(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
488,900
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333495MZHE2052BA20141300(電灯)52/(動力)148漏電遮断器(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
494,000
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333504MZHE2056BA20141300(電灯)56/(動力)144漏電遮断器(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
504,700
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333513MZHE2060BA20141300(電灯)60/(動力)140漏電遮断器(電灯)N-ELB3P225AF/200A/(動力)ELCB3P225AF/200A
515,300
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44333529MZHE2518BA25061000(電灯)18/(動力)68漏電遮断器(電灯)N-ELB3P250AF/250A/(動力)ELCB3P250AF/250A
334,200
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする