サカタ製作所
立平葺Aタイプ 直付ソーラー金具 高強度
アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。
用途
立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
内容量
1組
注意
※適合屋根形状、寸法をご確認ください。
※設置可能な条件をカタログ、施工要領書でご確認ください。
※押さえ金具、皿ばね付ナットは付属品です。別梱包の場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
取付場所
断面タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44204424
SF1WH15J2-0
(本体・押さえ金具)アルミニウム合金
0.6
中間部
NF
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44204433
SF1WH1512-0
(本体・押さえ金具)アルミニウム合金
0.6
中間部
NF
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
44204449
SF1WH1582-0
(本体・押さえ金具)アルミニウム合金
0.6
中間部
NF
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
44204458
SF1WH1532-0
(本体・押さえ金具)アルミニウム合金
0.6
中間部
NF
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
44204476
SF1WH15J3-0
(本体・押さえ金具)アルミニウム合金
0.6
端部
NF
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
44204485
SF1WH1513-0
(本体・押さえ金具)アルミニウム合金
0.6
端部
NF
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
44204503
SF1WH1523-0
(本体・押さえ金具)アルミニウム合金
0.6
端部
NF
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
14日以内出荷
44204519
SF1WH1533-0
(本体・押さえ金具)アルミニウム合金
0.6
端部
NF
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
53406214
SF1WH15Q3-0
本体・押さえ金具:アルミニウム合金
0.63
端部
パネル:NF
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44204467
SF1WH1552-0
(本体・押さえ金具)アルミニウム合金
0.6
中間部
NF
¥
2,500
取扱い終了
44204494
SF1WH1543-0
(本体・押さえ金具)アルミニウム合金
0.6
端部
NF
¥
2,500
取扱い終了
44204528
SF1WH1553-0
(本体・押さえ金具)アルミニウム合金
0.6
端部
NF
¥
2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください