トキトレーディング
ACアダプター 12V5A 60W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE試験合格品。ULマーク。CEマーキング。各種安全規格適合。DoEレベル6。
用途
高品質なACアダプター
色
ブラック
タイプ
デスクトップ型
周波数(Hz)
47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
121×52×33
出力電圧(V)
DC12・5A(60W)
入力電圧(V)
AC100-240
プラグ(mm)
内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス
電源コード
アース線付平2ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)
-10~70
安全規格
PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)
20~85
保存湿度(%)
0~95(水滴無し)
効率
出力:DoE level VI(6)
動作温度範囲(℃)
0~40
MTBF(時間)
50000(計算値)
内容量
1セット
注意
※屋内使用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44204546
6A-601DB12-2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください