曜日別特売

ACアダプター 15V4A 60W

ACアダプター 15V4A 60W - トキトレーディング
(1件のレビュー)

ACアダプター/電源をお探しですか。PSE電気用品安全法。電源コード付属。LPS適合品。保護回路搭載。

用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3出力電圧(V)DC15・4A(60W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)内容量1セット
注意
※屋内使用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44204686SPU61A-106-L6/V5-2
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44204686
2020-12-07
用途: タイマー用
教育・研究機関

品物そのもは悪くないが、値段が高い。ほかのネットショップで安く売っている。
外側φ5.5 内側φ2.1 使用するものの口が内側φ2.5なため交換ジャックを別途購入する必要がある。注意したほうが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする