曜日別特売

ACアダプター 24V10.42A 250W

ACアダプター 24V10.42A 250W - トキトレーディングACアダプター 24V10.42A 250W - トキトレーディングACアダプター 24V10.42A 250W - トキトレーディング

ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。日系アルミ電解コンデンサ。基板とケース94V-0。メイトコネクタ付。

用途高品質で大きい出力のACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188.5×104.5×60.0出力電圧(V)DC24・10.42A(250W)入力電圧(V)AC100-240電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-20~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他コネクタ6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属)動作湿度(%)10~90保存湿度(%)10~90リップルノイズ(mVp-p)300効率出力:87% (Average load)動作温度範囲(℃)-20~40MTBF(時間)80000(計算値)内容量1セット
注意
※屋内使用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44204887PW-250A4-1Y240E-L6-2-
29,980
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13656925PW-250A4-1Y240E-L6-2【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
29,980
23,980
アウトレット
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
1が参考にしています
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする