トキトレーディング
防水マウス 洗えるIP68
使うたびに洗えて清潔。アルコール消毒可。カバーではない密閉設計。院内感染対策に!
用途
洗える衛生的な防水マウス
色
ホワイト
インターフェイス
USB
仕様
有線光学式2ボタン
材質
シリコン
接続方式
有線
安全規格
CE、FCC
防水性
IP68
内容量
1個
注意
※屋内使用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44204939
MOS-TM-500-OP
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください