モノタロウ

チューブベンダー ミリタイプ

チューブベンダー ミリタイプ - モノタロウチューブベンダー ミリタイプ - モノタロウチューブベンダー ミリタイプ - モノタロウチューブベンダー ミリタイプ - モノタロウチューブベンダー ミリタイプ - モノタロウチューブベンダー ミリタイプ - モノタロウチューブベンダー ミリタイプ - モノタロウチューブベンダー ミリタイプ - モノタロウ
(7件のレビュー)

最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。

用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。曲げ角度0~180度内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44811656-6
3,098
3,408(税込)
当日出荷
1年間返品保証
44811665-8
3,500
3,850(税込)
当日出荷
1年間返品保証
44811674-10
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44811656
2025-03-19
用途: ステンレスパイプ加工

ステンレス製パイプでも余裕で曲げられます。非常に便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 44811665
2024-04-26
用途: パイプ曲げ
製造業

ステンレス8φ*1.0t肉厚のパイプ曲げに使用、他社との金額差が大きく 多少不安でしたが
そんな心配は無用でした 難なく曲げることが出来ました 10φ用も購入しようかと検討中です

1が参考にしています
対象商品 : 44811656
2021-10-11
用途: 油圧配管用鋼管 OST-2 φ6t1.0の曲げ加工

油圧配管用鋼管 OST-2 φ6t1.0の曲げ加工に使用しました。
鋼管ということでうまく曲がるか心配でしたがキレイに曲げることができ満足しています

3が参考にしています
対象商品 : 44811665
2024-04-14
用途: 銅鍋の取っ手を真鍮で制作する際
製造業

適合するパイプの直径と全長の寸法表示はあるものの、曲げる際の口径の表示がなく注文時に迷ったため、内径の表示をお願いしたい。

1が参考にしています
対象商品 : 44811665
2022-07-16
用途: 銅配管作成。
ヒッツエンタープライズ株式会社サービス業

以前にも同じようなものを使っていたので、使い勝手は良かったです。

対象商品 : 44811656
2020-11-18
用途: アルミパイプの曲げ加工

肉厚が薄い為なのか、目的としていた厚さ0.5mmのアルミパイプは、まったく曲げ加工出来なかった。
アルミ丸棒にするとコストがかる。目の前の材料と道具を見ては悩んでいる

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2021-05-13
用途: パイプ曲げに
自動車・二輪車・自転車関連業

全く曲がらない。手で曲がるような柔らかいものしか曲がらない。返品したいぐらい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする