セイワ
凹凸床・エンボス床ブラシセット(柄付)
エンボス床、凹凸床等の汚れを直径0.35ミリの極細毛がかき出します。床面にも優しいPET樹脂製ソフト毛を採用。高強度アルミ柄を採用。
用途
エンボス床、凹凸床、ノンスリップ床、タイル目地の洗浄
商品タイプ
本体
柄長さ(mm)
1350
全長(mm)
1400
ブラシ幅(mm)
180
材質(ブラシ部)
PET樹脂
材質(ハンドル)
アルミ
材質(ヘッド)
PP樹脂
質量(g)
575
奥行(mm)
55
線径(Φmm)
0.35
毛丈(mm)
30
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ブラッシングに力を入れ過ぎますと、ブラシ毛が寝てしまい、汚れが取り難くなります。
※ブラシ部の交換は「スプラッシュ・エンボスブラシ(凹凸床用ブラシ) B-600E」をお買い求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44205088
B-600ESET
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400