スプラッシュ・エンボスブラシ(凹凸床用ブラシ)

スプラッシュ・エンボスブラシ(凹凸床用ブラシ) - セイワスプラッシュ・エンボスブラシ(凹凸床用ブラシ) - セイワ
(4件のレビュー)

エンボス床、凹凸床等の汚れを直径0.35ミリの極細毛がかき出します。床面にも優しいPET樹脂製ソフト毛を採用。

用途エンボス床、凹凸床、ノンスリップ床、タイル目地の洗浄商品タイプスペアブラシ幅(mm)180材質(ブラシ部)PET樹脂材質(ヘッド)PP樹脂ブルー質量(g)160奥行(mm)55線径(Φmm)0.35毛丈(mm)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×55×70繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※ブラッシングに力を入れ過ぎますと、ブラシ毛が寝てしまい、汚れが取り難くなります。※本商品は柄は付いておりません。「凹凸床・エンボス床ブラシセット(柄付)B-ESET」のブラシ部のみになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44205097B-600E
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44205097
2024-08-27
用途: 掃除
株式会社 フジ食品

青色の毛色のブラシが少ないので、選択肢がこれしかなかった
可能であればもう少し硬めの毛の方がありがたい
床用にしては腰が弱め

対象商品 : 44205097
2023-01-11
用途: マンションエンボス床洗浄
サービス業

エンボスのスキマに入った汚れが落ちやすく、作業効率が良い。

対象商品 : 44205097
2022-05-30
用途: タイル洗いに

ブラシに腰がありタイル洗いに丁度良かったです!!!

1が参考にしています
対象商品 : 44205097
2020-12-19
用途: タイル洗浄
サービス業

黒ずんだタイルに…と思い買ったのですが、腰が弱くて力を入れると折れてしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする