GLANZ
フォーカスハンディライト
エネループ・エボルタ使用可能
電球の種類
LED
電池
単3電池×1本
明るさ(Lm)
220
色
ブラック
特殊用途
防水
防塵防水性能
IP65取得
材質(本体)
アルミニウム
仕様
集光拡散:ツイストフォーカス
付属品
ストラップ、単3電池×1本(テスト電池)、専用ポーチ
寸法(mm)
27×21.5×21.5×111(ヘッド径×グリップ径×テール径×全長)
質量(g)
本体:約64
光源
チップ型LED1灯
実用点灯時間
5h(High)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44336234
RDT04
¥
7,350
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください