TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
セパ スリム
Ag+抗菌加工の分別ペールです。
用途
ゴミ箱
色
ホワイト
内容量
1個
全6種類を絞り込む
容量(L)
選択してください
15
19.7
30
34.5
47
60
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44342787
00843
ポリプロピレン(PP)
19.7
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
44342796
00842
ポリプロピレン(PP)
30
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
44342805
00841
ポリプロピレン(PP)
47
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
44342814
00840
ポリプロピレン(PP)
60
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
44342823
00850
本体ほか:ポリプロピレン(PP)、連結棒:スチール、ペダル:ポリスチレン(PS)
15
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44342778
00852
本体:ポリプロピレン(PP)、キャスター:ポリプロピレン(PP)他
34.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300