TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
セレクトバケツ
広口で雑巾等が洗いやすく、吊り手は握りやすいパイプ状で凹凸がないので汚れにくい形状です。
用途
水の運搬、貯水
材質
ポリプロピレン(PP)
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
形状
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44342875
00686
1個
7.5
グレー
丸形
287
310×290×185
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
44342893
00097
1個
10
グレー
丸形
402
300×275×255
¥
1,150
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
44342918
00095
1個
13
グレー
丸形
497
325×300×275
¥
1,320
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
44342936
00093
1個
15
グレー
丸形
553
340×315×285
¥
1,620
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
特別運賃
44342954
00047
1個
5
グレー
丸形
226
245×225×185
¥
720
¥
479
¥
527
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
44342979
00099
1個
8
グレー
丸形
315
280×255×235
¥
950
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
44343006
00682
1個
9.5
グレー
丸形
358
335×315×195
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
44343024
00031
1個
5
ブルー
丸形
227
275×255×160
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
65450886
-
1セット(80個)
15
グレー
丸形
553
340×315×285
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65450929
-
1セット(90個)
13
グレー
丸形
497
325×300×275
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65450965
-
1セット(110個)
10
グレー
丸形
402
300×275×255
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65451008
-
1セット(120個)
8
グレー
丸形
315
280×255×235
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65451044
-
1セット(150個)
5
グレー
丸形
226
245×225×185
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65451096
-
1セット(120個)
9.5
グレー
丸形
358
335×315×195
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65451114
-
1セット(150個)
7.5
グレー
丸形
287
310×290×185
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65451130
-
1セット(150個)
5
ブルー
丸形
227
275×255×160
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44342988
00745
1個
6.5
グレー
角形
293
275×250×180
オープン
取扱い終了
返品不可
44342997
00120
1個
6.5
ブルー
角形
293
275×250×180
オープン
取扱い終了
返品不可
44343015
00032
1個
5
グレー
丸形
227
275×255×160
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。