曜日別特売

トスO-40 グレー

トスO-40 グレー - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

シンプルで飽きのこない、オープンタイプのくず入れです。

材質ポリプロピレン(PP)容量(L)11.6トラスコ品番478-7111質量(g)586外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×285×400耐熱温度(℃)10~120グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4434353900493
1,580
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする