TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
トスR-20 グレー
(1件のレビュー)
シンプルで飽きのこない、オープンタイプのくず入れです。
材質
ポリプロピレン(PP)
容量(L)
4.4
トラスコ品番
478-7081
質量(g)
183
外径×高さH(Φmm×mm)
195×200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×195×200
耐熱温度(℃)
10~120
グリーン購入法
適合
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44343548
00487
¥
660
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください