TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
トスR-40 グレー
シンプルで飽きのこない、オープンタイプのくず入れです。
材質
ポリプロピレン(PP)
容量(L)
19.5
トラスコ品番
478-7129
質量(g)
637
外径×高さH(Φmm×mm)
280×400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×280×400
耐熱温度(℃)
10~120
グリーン購入法
適合
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44343584
00532
¥
1,500
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300