TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ポータブルトイレ
SGマーク認定商品
用途
ポータブルトイレ
セット内容
便座カバー、消臭液付き
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44344074
07425
背もたれ型
600×500×665
本体:ポリプロピレン(PP)、脚ゴム:NRゴム、便座軸:スチール
5500
¥
26,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44344065
07433
HS型
595×530×735.755.775
本体:ポリプロピレン(PP)、すべり止め:ポリエチレン
10950
¥
25,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください