TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ミラクルコンポ
エコマーク商品 生ゴミを良質な土(堆肥)に変える容器です。
用途
堆肥容器
材質
ポリエチレン(PE)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
処理量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44344083
12007
779-2026
4800
150
670×670×775
毎日投入して4から6人分
¥
26,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44344099
12006
779-2018
6500
200
725×725×860
毎日投入して6から10人分
¥
32,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください